Ymw Taps 389619 | Tay Tập Cắm 7/16-14 Sáng 4 Sáo | 38xa42 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

YMW TAPS 389619 Phích cầm tay 7 / 16-14 Bright 4 Flute | AH8PXW 38XA42

YMW TAPS 389619 Tay Tập Cắm 7/16-14 Bright 4 Sáo

Trong kho
Khoản mục: AH8PXW phần: 389619Tham chiếu chéo: 38XA42
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
€8.64 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTập
Loại thứ nguyênInch
Kết thúcTươi
Danh sách số3114 3124
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng sáo4
Số lượng các mảnh1
Chiều dài tổng thể3.156 "
Chân Địa.0.323 "
Nhấn vào KiểuSáo thẳng (Tay)
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề1.437 "
Kích thước chủ đề7 / 16-14
Loại sợiUNC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)0.58
Chiều dài tàu (cm)7.92
Chiều rộng tàu (cm)2.9
Quốc giaJP

Chi tiết sản phẩm:

  • Nhấn vào Nhóm: Nhấn
  • Giới hạn đường kính sân: H3

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDanh sách sốChiều dài tổng thểChân Địa.Độ dài chủ đềKích thước chủ đềGiá cả
YMW TAPS 389615 Phích cầm tay 5 / 16-18 Bright 4 Flute | AH8PXV 38XA41 3896153114 31242 23 / 32 "0.318 "1.125 "5 / 16-18€5.74
YMW TAPS TSU16X7NEB4 Tay Tap Plug 1-8 Bright 4 Flute | AH8PYB 38XA47 TSU16X7NEB4Tiêu chuẩn6 5 / 16 "0.8 "1.5 "1-8€128.61

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

YMW TAPS 389619 Tay Tập Cắm 7/16-14 Bright 4 Sáo
€8.64 /đơn vị