Dụng cụ Yg-1 S1400 | Ống côn 1/4 Inch X 18 Sáng | 33tu43 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

YG-1 TOOL COMPANY S1400 Ống vòi 1/4 inch x 18 Bright | AG3QWZ 33TU43

YG-1 TOOL COMPANY S1400 Ống Vòi Côn 1/4 inch x 18 Sáng

Trong kho
Khoản mục: AG3QWZ Mẫu: S1400Tham chiếu chéo: 33TU43
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
€61.41 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi ống
Kết thúcTươi
Danh sách sốS1
Vật chấtThép tốc độ cao hợp kim 3% Vanadium
Số lượng sáo5
Chiều dài tổng thể2.437 "
Pitch18
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngNPTF
Chân Địa.0.562 "
Kích thước máy1 / 4 "
Nhấn vào KiểuĐộ côn
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề1 1 / 16 "
Loại sợiNPT

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.75
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)1.75
Mã HS8207508000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDanh sách sốSố lượng sáoChiều dài tổng thểPitchChân Địa.Kích thước máyĐộ dài chủ đềGiá cả
YG-1 TOOL COMPANY Q1200 Ống vòi 1/8 inch x 27 Bright | AG3QWR 33TU36 Q1200Q142.125 "270.437 "1 / 8 "3 / 4 "€36.37
YG-1 TOOL COMPANY Q1400 Ống vòi 1/4 inch x 18 Bright | AG3QWT 33TU37 Q1400Q142.437 "180.562 "1 / 4 "1 1 / 16 "€46.71
YG-1 TOOL COMPANY Q1560 Ống vòi 1/2 inch x 14 Bright | AG3QWU 33TU38 Q1560Q143.125 "140.687 "1 / 2 "1.375 "€85.51
YG-1 TOOL COMPANY Q1700 Ống côn 3/4 inch x 14 Bright | AG3QWV 33TU39 Q1700Q143.25 "140.906 "3 / 4 "1.375 "€116.12
YG-1 TOOL COMPANY R7200 Ống vòi 1/8 inch x 27 Bright | AG3QWW 33TU40 R7200R742.125 "270.437 "1 / 8 "3 / 4 "€42.53
YG-1 TOOL COMPANY R7400 Ống côn 1/4 inch x 18 Bright | AG3QWX 33TU41 R7400R742.437 "180.562 "1 / 4 "1 1 / 16 "€46.45
YG-1 TOOL COMPANY S1700 Ống côn 3/4 inch x 14 Bright | AG3QXA 33TU44 S1700S153.25 "140.906 "3 / 4 "1.375 "€142.29

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY S1400 Ống Vòi Côn 1/4 inch x 18 Sáng
€61.41 /đơn vị