Công cụ Yg-1 I9703 | Ổ Cắm Tap Spiral Point 3/4 Inch X 10 S/o | 33tt97 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

YG-1 TOOL COMPANY I9703 Đầu vòi xoắn ốc cắm 3/4 inch x 10 S / O | AG3QVF 33TT97

YG-1 TOOL COMPANY I9703 Đầu cắm điểm xoắn ốc 3/4 inch x 10 S/O

Trong kho
Khoản mục: AG3QVF phần: I9703Tham chiếu chéo: 33TT97
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
€64.65 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTap điểm xoắn ốc
Kết thúcÔxít hơi nước
Danh sách sốI9
Vật chấtThép tốc độ cao hợp kim 3% Vanadium
Số lượng sáo3
Chiều dài tổng thể4.25 "
Pitch10
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngGH3
Chân Địa.0.59 "
Kích thước máy3 / 4 "
Nhấn vào KiểuPhích cắm
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề2"
Loại sợiUNC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)2.22
Chiều dài tàu (cm)11.11
Chiều rộng tàu (cm)2.22
Mã HS8207508000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại sợiDanh sách sốChiều dài tổng thểPitchGiới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngChân Địa.Kích thước máyĐộ dài chủ đềGiá cả
YG-1 TOOL COMPANY I9563 Đầu cắm vòi xoắn ốc 1/2 inch x 13 S / O | AG3QVD 33TT95 I9563UNCI93.375 "13GH30.367 "1 / 2 "1 21 / 32 "€21.63
YG-1 TOOL COMPANY I9643 Đầu cắm vòi xoắn ốc 5/8 inch x 11 S / O | AG3QVE 33TT96 I9643UNCI93 13 / 16 "11GH30.48 "5 / 8 "1 13 / 16 "€42.55
YG-1 TOOL COMPANY I9784 Đầu cắm vòi xoắn ốc 1 inch x 8 S / O | AG3QVG 33TT98 I9784UNCI95.125 "8GH40.8 "1"2.5 "€104.04
YG-1 TOOL COMPANY IB547 Đầu vòi xoắn ốc 14x2.00mm S / O | AG3QVH 33TT99 IB547Số liệu thôIB91mm2.00mmD710.90mmM1425mm€56.77
YG-1 TOOL COMPANY J9426 Đầu vòi xoắn ốc 10x1.50mm S / O | AG3QVY 33TU14 J9426Số liệu thôJ9100mm1.50mmD69.70mmM103 / 4 "€36.41

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY I9703 Đầu cắm điểm xoắn ốc 3/4 inch x 10 S/O
€64.65 /đơn vị