Dụng cụ Yg-1 76337cn | Cobalt End Mill Single 5/8 Inch Dia. E2085 | 33tt68 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 76337CN Máy nghiền cuối Cobalt Đường kính đơn 5/8 inch E2085 | AG3QUG 33TT68

YG-1 TOOL COMPANY 76337CN Cobalt End Mill Đường kính đơn 5/8 inch E2085

Trong kho
Khoản mục: AG3QUG phần: 76337CNTham chiếu chéo: 33TT68
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
€92.12 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCoban End Mill
Hướng cắtTay Phải
Loại cắtTrung tâm
Loại thứ nguyênInch phân số
Ứng dụng End MillGồ ghề
LớpMục đích chung
Helix Angle30 Degrees
Chiều dài cắt1.625 "
Danh sách sốE2085
Vật chấtChất bạch kim
Phay Dia.5 / 8 "
Số lượng sáo4
Chiều dài tổng thể3.75 "
Chân Địa.5 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8207705000

Chi tiết sản phẩm:

  • Đầu đơn / Đầu đôi (Đầu đơn)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố lượng sáoLoại cắtđường kínhChiều dài tổng thểChân Địa.Loại thứ nguyênKết thúcKiểu kết thúcGiá cả
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 01289 Cobalt End Mill Square End 1/8 3/8 Cut L | AC6PFH 35V186 012892Trung tâm1 / 8 "2 5 / 16 "3 / 8 "Inch phân sốKépKết thúc hình vuông€21.43
YG-1 TOOL COMPANY 01348 Cobat End Mill Square End 11/16 1-5 / 16 Cut | AC6PGB 35V204 013482Trung tâm11 / 16 "3.437 "5 / 8 "Inch phân sốĐộc thânKết thúc hình vuông€56.52
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 01373 Cobalt End Mill Square End 13/16 1-1/2 Cut L | AC6PGF 35V208 013732Trung tâm13 / 16 "3.625 "5 / 8 "Inch phân sốĐộc thânKết thúc hình vuông€72.62
YG-1 TOOL COMPANY 01409 Cobalt End Mill Square End 15/16 1-1 / 2 Cut L | AC6PGJ 35V211 014092Trung tâm15 / 16 "3.75 "7 / 8 "Inch phân sốĐộc thânKết thúc hình vuông€80.01
YG-1 TOOL COMPANY 01435 Cobalt End Mill Square End 1-1 / 8 1 Cut L | AC6PGN 35V215 014352Trung tâm1.125 "4.125 "1"Inch phân sốĐộc thânKết thúc hình vuông€128.84
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 01445 Cobalt End Mill Square End 1-1/4 1-5/8 Cut L | AC6PGP 35V216 014452Trung tâm1.25 "4.125 "1.25 "Inch phân sốĐộc thânKết thúc hình vuông€137.10
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 01477 Cobalt End Mill Square End 2 1-5/8 Cut L | AC6PGW 35V222 014772Trung tâm2"4.125 "1.25 "Inch phân sốĐộc thânKết thúc hình vuông€294.60

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 76337CN Cobalt End Mill Đường kính đơn 5/8 inch E2085
€92.12 /đơn vị