Dụng cụ Yg-1 65321cn | Cobalt End Mill Single 1/2 Inch Dia. E2197 | 33tt63 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 65321CN Cobalt End Mill Đường kính đơn 1/2 inch E2197 | AG3QUB 33TT63

YG-1 TOOL COMPANY 65321CN Cobalt End Mill Đường kính đơn 1/2 inch E2197

Trong kho
Khoản mục: AG3QUB phần: 65321CNTham chiếu chéo: 33TT63
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
€85.79 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCoban End Mill
Hướng cắtTay Phải
Loại cắtTrung tâm
Loại thứ nguyênInch phân số
Ứng dụng End MillGồ ghề
LớpMục đích chung
Helix Angle30 Degrees
Chiều dài cắt2"
Danh sách sốE2197
Vật chấtChất bạch kim
Phay Dia.1 / 2 "
Số lượng sáo4
Chiều dài tổng thể4"
Chân Địa.1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)1.91
Chiều dài tàu (cm)11.27
Chiều rộng tàu (cm)1.91
Mã HS8207705000

Chi tiết sản phẩm:

  • Đầu đơn / Đầu đôi (Đầu đơn)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài cắtChiều dài tổng thểChân Địa.Giá cả
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 65337CN Cobalt End Mill Đường kính đơn 5/8 inch E2197 | AG3QUC 33TT64 65337CN2.5 "4.625 "5 / 8 "€121.43
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 65359CN Cobalt End Mill Đường kính đơn 3/4 inch E2197 | AG3QUD 33TT65 65359CN3"5.25 "3 / 4 "€138.88

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 65321CN Cobalt End Mill Đường kính đơn 1/2 inch E2197
€85.79 /đơn vị