vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 33565TF Máy nghiền cuối cacbua 3/16 3/8 Cắt L | AC6PCB 35V111

YG-1 TOOL COMPANY 33565TF Cacbua End Mill Vuông 3/16 3/8 Cắt L

Trong kho
Khoản mục: AC6PCB Mẫu: 33565TFTham chiếu chéo: 35V111
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
€33.77 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCarbide End Mill
Hướng cắtTay Phải
Loại cắtTrung tâm
đường kính3 / 16 "
Loại thứ nguyênInch phân số
Kết thúcKép
Kết thúc kiểu MillSquare
Kiểu kết thúcSquare
Kết thúcTiAlN
Helix Angle30 Degrees
Chiều dài cắt3 / 8 "
Danh sách sốE5023
Vật chấtCacbua
Phay Dia.3 / 16 "
Số lượng sáo4
Chiều dài tổng thể2"
Chân Địa.3 / 16 "
KiểuMục đích chung

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8207703030
Quốc giaKR

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhChiều dài cắtChiều dài tổng thểChân Địa.Giá cả
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 33554TF Carbide End Mill Square 1/16 1/8 Cut L | AC6PBT 35V103 33554TF1 / 16 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "€26.03
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 33555TF Dao phay cuối cacbua Vuông 5/64 1/8 Cắt L | AC6PBU 35V104 33555TF5 / 64 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "€27.06
YG-1 CÔNG TY DỤNG CỤ 33556TF Carbide End Mill Square 3/32 3/16 Cut L | AC6PBV 35V105 33556TF3 / 32 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€26.05
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 33557TF Dao phay cacbua cuối Vuông 7/64 3/16 Cắt L | AC6PBW 35V106 33557TF7 / 64 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€27.06
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 33558TF Dao Phay Cacbua Cuối Vuông 1/8 1/4 Cắt L | Tổng đài AC6 35V107 33558TF1 / 8 "1 / 4 "1.5 "1 / 8 "€25.40
YG-1 CÔNG TY DỤNG CỤ 33560TF Carbide End Mill Square 9/64 5/16 Cut L | AC6PBY 35V108 33560TF9 / 64 "5 / 16 "2"3 / 16 "€33.76
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 33561TF Carbide End Mill Square 5/32 5/16 Cut L | AC6PBZ 35V109 33561TF5 / 32 "5 / 16 "2"3 / 16 "€34.45

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 33565TF Cacbua End Mill Vuông 3/16 3/8 Cắt L
€33.77 /đơn vị