Công cụ Yg-1 32557 | Cacbua cuối Mill Square 7/64 3/16 Cắt L | 35v016 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 32557 Carbide End Mill Square 7/64 3/16 Cut L | AC6NXZ 35V016

YG-1 TOOL COMPANY 32557 Cacbua End Mill Vuông 7/64 3/16 Cắt L

Trong kho
Khoản mục: AC6NXZ phần: 32557Tham chiếu chéo: 35V016
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
€20.92 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCarbide End Mill
Hướng cắtTay Phải
Loại cắtTrung tâm
đường kính7 / 64 "
Loại thứ nguyênInch phân số
Kết thúcKép
Kết thúc kiểu MillSquare
Kiểu kết thúcSquare
Kết thúcTươi
Helix Angle30 Degrees
Chiều dài cắt3 / 16 "
Danh sách sốE5022
Vật chấtCacbua
Phay Dia.7 / 64 "
Số lượng sáo2
Chiều dài tổng thể1.5 "
Chân Địa.1 / 8 "
KiểuMục đích chung

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8207703030
Quốc giaKR

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhChiều dài cắtChiều dài tổng thểChân Địa.Giá cả
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 32552 Carbide End Mill Square 1/32 1/16 Cut L | AC6NXU 35V011 325521 / 32 "1 / 16 "1.5 "1 / 8 "€20.92
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 32553 Dao Phay Cacbua Vuông 3/64 3/32 Cắt L | AC6NXV 35V012 325533 / 64 "3 / 32 "1.5 "1 / 8 "€20.92
YG-1 CÔNG TY DỤNG CỤ 32554 Carbide End Mill Square 1/16 1/8 Cut L | AC6NXW 35V013 325541 / 16 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "€21.87
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 32555 Dao Phay Cacbua Vuông 5/64 1/8 Cắt L | AC6NXX 35V014 325555 / 64 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "€20.92
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 32556 Carbide End Mill Square 3/32 3/16 Cut L | AC6NXY 35V015 325563 / 32 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€21.87
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 32558 Cacbua End Mill Vuông 1/8 1/4 Cắt L | AC6NYA 35V017 325581 / 8 "1 / 4 "1.5 "1 / 8 "€21.20
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 32560 Cacbua End Mill Vuông 9/64 5/16 Cắt L | AC6NYB 35V018 325609 / 64 "5 / 16 "2"3 / 16 "€30.65

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 32557 Cacbua End Mill Vuông 7/64 3/16 Cắt L
€20.92 /đơn vị