Công cụ Yg-1 31595tf | Cacbua cuối Mill Square 5/8 3/4 Cut L | 35u948 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 31595TF Dao phay cacbua cuối Vuông 5/8 3/4 Cắt L | AC6NVB 35U948

YG-1 TOOL COMPANY 31595TF Cacbua End Mill Vuông 5/8 3/4 Cắt L

Trong kho
Khoản mục: AC6NVB Mẫu: 31595TFTham chiếu chéo: 35U948
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
€149.23 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCarbide End Mill
Hướng cắtTay Phải
Loại cắtTrung tâm
đường kính5 / 8 "
Loại thứ nguyênInch phân số
Kết thúcĐộc thân
Kết thúc kiểu MillSquare
Kiểu kết thúcSquare
Kết thúcTiAlN
Helix Angle30 Degrees
Chiều dài cắt3 / 4 "
Danh sách sốE5245
Vật chấtCacbua
Phay Dia.5 / 8 "
Số lượng sáo4
Chiều dài tổng thể3"
Chân Địa.5 / 8 "
KiểuMục đích chung

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)2.22
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)2.22
Mã HS8207703030
Quốc giaKR

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhChiều dài cắtChiều dài tổng thểChân Địa.Giá cả
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 31554TF Carbide End Mill Square 1/16 1/8 Cut L | AC6NUP 35U937 31554TF1 / 16 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "€17.48
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 31556TF Carbide End Mill Square 3/32 3/16 Cut L | AC6NUQ 35U938 31556TF3 / 32 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€17.33
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 31558TF Carbide End Mill Square 1/8 1/4 Cut L | AC6NUR 35U939 31558TF1 / 8 "1 / 4 "1.5 "1 / 8 "€18.74
YG-1 CÔNG TY DỤNG CỤ 31561TF Carbide End Mill Square 5/32 5/16 Cut L | AC6NUT 35U940 31561TF5 / 32 "5 / 16 "2"3 / 16 "€24.50
YG-1 CÔNG TY DỤNG CỤ 31565TF Carbide End Mill Square 3/16 3/8 Cut L | AC6NUU 35U941 31565TF3 / 16 "3 / 8 "2"3 / 16 "€23.76
YG-1 CÔNG TY DỤNG CỤ 31570TF Carbide End Mill Square 7/32 7/16 Cut L | AC6NUV 35U942 31570TF7 / 32 "7 / 16 "2"1 / 4 "€32.85
YG-1 CÔNG TY DỤNG CỤ 31573TF Carbide End Mill Square 1/4 1/2 Cut L | AC6NUW 35U943 31573TF1 / 4 "1 / 2 "2"1 / 4 "€33.31

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 31595TF Cacbua End Mill Vuông 5/8 3/4 Cắt L
€149.23 /đơn vị