Công cụ Yg-1 30595 | Cacbua cuối Mill Square 5/8 3/4 Cắt L | 35u882 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 30595 Cacbua End Mill Vuông 5/8 3/4 Cắt L | AC6NRF 35U882

YG-1 TOOL COMPANY 30595 Cacbua End Mill Vuông 5/8 3/4 Cắt L

Trong kho
Khoản mục: AC6NRF phần: 30595Tham chiếu chéo: 35U882
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
€126.70 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCarbide End Mill
Hướng cắtTay Phải
Loại cắtTrung tâm
đường kính5 / 8 "
Loại thứ nguyênInch phân số
Kết thúcĐộc thân
Kết thúc kiểu MillSquare
Kiểu kết thúcSquare
Kết thúcTươi
Helix Angle30 Degrees
Chiều dài cắt3 / 4 "
Danh sách sốE5244
Vật chấtCacbua
Phay Dia.5 / 8 "
Số lượng sáo2
Chiều dài tổng thể3"
Chân Địa.5 / 8 "
KiểuMục đích chung

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.19
Chiều cao tàu (cm)2.22
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)2.22
Mã HS8207703030
Quốc giaKR

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhChiều dài cắtChiều dài tổng thểChân Địa.Giá cả
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 30554 Carbide End Mill Square 1/16 1/8 Cut L | AC6NQU 35U871 305541 / 16 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "€13.05
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 30556 Carbide End Mill Square 3/32 3/16 Cut L | AC6NQV 35U872 305563 / 32 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€13.05
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 30558 Cacbua End Mill Vuông 1/8 1/4 Cắt L | AC6NQW 35U873 305581 / 8 "1 / 4 "1.5 "1 / 8 "€12.64
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 30561 Carbide End Mill Square 5/32 5/16 Cut L | AC6NQX 35U874 305615 / 32 "5 / 16 "2"3 / 16 "€19.23
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 30565 Carbide End Mill Square 3/16 3/8 Cut L | AC6NQY 35U875 305653 / 16 "3 / 8 "2"3 / 16 "€19.08
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 30570 Carbide End Mill Square 7/32 7/16 Cut L | AC6NQZ 35U876 305707 / 32 "7 / 16 "2"1 / 4 "€24.40
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 30573 Dao Phay Cuối Vuông 1/4 1/2 Cắt L | AC6NRA 35U877 305731 / 4 "1 / 2 "2"1 / 4 "€25.33

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 30595 Cacbua End Mill Vuông 5/8 3/4 Cắt L
€126.70 /đơn vị