vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 13563TF Carbide End Mill Square 5/32 7/16 Cut L | AC6PEX 35V176

YG-1 TOOL COMPANY 13563TF Cacbua End Mill Vuông 5/32 7/16 Cắt L

Trong kho
Khoản mục: AC6PEX Mẫu: 13563TFTham chiếu chéo: 35V176
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
€85.59 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCarbide End Mill
Hướng cắtTay Phải
Loại cắtTrung tâm
đường kính5 / 32 "
Loại thứ nguyênInch phân số
Kết thúcKép
Kết thúc kiểu MillSquare
Kiểu kết thúcSquare
Kết thúcTiAlN
Helix Angle30 Degrees
Chiều dài cắt7 / 16 "
Danh sách sốE5024
Vật chấtCacbua
Phay Dia.5 / 32 "
Số lượng sáo4
Chiều dài tổng thể3.125 "
Chân Địa.3 / 8 "
KiểuMục đích chung

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)1.59
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)1.59
Mã HS8207703030
Quốc giaKR

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhChiều dài cắtChiều dài tổng thểChân Địa.Giá cả
YG-1 CÔNG TY DỤNG CỤ 13559TF Carbide End Mill Square 1/8 3/8 Cut L | AC6PEW 35V175 13559TF1 / 8 "3 / 8 "3 1 / 16 "3 / 8 "€81.72
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 13567TF Carbide End Mill Square 3/16 1/2 Cut L | AC6PEY 35V177 13567TF3 / 16 "1 / 2 "3.25 "3 / 8 "€105.49
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 13571TF Carbide End Mill Square 7/32 9/16 Cut L | AC6PEZ 35V178 13571TF7 / 32 "9 / 16 "3.375 "3 / 8 "€95.79
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 13574TF Carbide End Mill Square 1/4 5/8 Cut L | AC6PFA 35V179 13574TF1 / 4 "5 / 8 "3.375 "3 / 8 "€100.62
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 13577TF Carbide End Mill Square 9/32 11/16 Cắt L | AC6PFB 35V180 13577TF9 / 32 "11 / 16 "3.375 "3 / 8 "€108.96
YG-1 TOOL COMPANY 13580TF Carbide End Mill Square 5/16 3/4 Cắt L | AC6PFC 35V181 13580TF5 / 16 "3 / 4 "3.5 "3 / 8 "€112.38
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 13582TF Carbide End Mill Square 11/32 3/4 Cắt L | AC6PFD 35V182 13582TF11 / 32 "3 / 4 "3.5 "3 / 8 "€120.45

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 13563TF Cacbua End Mill Vuông 5/32 7/16 Cắt L
€85.59 /đơn vị