Dụng cụ Yg-1 12319 | Cobalt End Mill Square End 31/64 1 Cắt L | 35v396 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 12319 Cobalt End Mill Square End 31/64 1 Cut L | AC6PQJ 35V396

YG-1 TOOL COMPANY 12319 Cobalt End Mill Square End 31/64 1 Cắt L

Trong kho
Khoản mục: AC6PQJ phần: 12319Tham chiếu chéo: 35V396

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€49.76 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCoban End Mill
Hướng cắtTay Phải
Loại cắtKhông trung tâm
đường kính31 / 64 "
Loại thứ nguyênInch phân số
Kết thúcKép
Kết thúc kiểu MillSquare
Kiểu kết thúcKết thúc hình vuông
Kết thúcTươi
Helix Angle30 Degrees
Chiều dài cắt1"
Danh sách sốE2051
Vật chấtChất bạch kim
Phay Dia.31 / 64 "
Số lượng sáo4
Chiều dài tổng thể4.125 "
Chân Địa.1 / 2 "
KiểuMục đích chung

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)2.22
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)2.22
Mã HS8207703030
Quốc giaKR

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhChiều dài cắtChiều dài tổng thểChân Địa.Giá cả
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 12290 Cobalt End Mill Square End 9/64 7/16 Cut L | AC6PPK 35V374 122909 / 64 "7 / 16 "3.125 "3 / 8 "€33.18
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 12291 Cobalt End Mill Square End 5/32 7/16 Cut L | AC6PPL 35V375 122915 / 32 "7 / 16 "3.125 "3 / 8 "€29.65
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 12292 Cobalt End Mill Square End 11/64 1/2 Cut L | AC6PPM 35V376 1229211 / 64 "1 / 2 "3.25 "3 / 8 "€32.04
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 12293 Cobalt End Mill Square End 3/16 1/2 Cut L | AC6PPN 35V377 122933 / 16 "1 / 2 "3.25 "3 / 8 "€29.65
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 12294 Cobalt End Mill Square End 13/64 9/16 Cut L | AC6PPP 35V378 1229413 / 64 "9 / 16 "3.25 "3 / 8 "€32.51
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 12295 Cobalt End Mill Square End 7/32 9/16 Cut L | AC6PPQ 35V379 122957 / 32 "9 / 16 "3.25 "3 / 8 "€30.96
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 12296 Coban End Mill Square End 15/64 5/8 Cut L | AC6PPR 35V380 1229615 / 64 "5 / 8 "3.375 "3 / 8 "€31.16

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 12319 Cobalt End Mill Square End 31/64 1 Cắt L
€49.76 /đơn vị