vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 11563TN Carbide End Mill Square 5/32 7/16 Cut L | AC6PCZ 35V132

YG-1 TOOL COMPANY 11563TN Cacbua End Mill Vuông 5/32 7/16 Cắt L

Trong kho
Khoản mục: AC6PCZ phần: 11563TNTham chiếu chéo: 35V132
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
€64.68 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCarbide End Mill
Hướng cắtTay Phải
Loại cắtTrung tâm
đường kính5 / 32 "
Loại thứ nguyênInch phân số
Kết thúcKép
Kết thúc kiểu MillSquare
Kiểu kết thúcSquare
Kết thúcTiN
Helix Angle30 Degrees
Chiều dài cắt7 / 16 "
Danh sách sốE5025
Vật chấtCacbua
Phay Dia.5 / 32 "
Số lượng sáo2
Chiều dài tổng thể3.125 "
Chân Địa.3 / 8 "
KiểuMục đích chung

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)1.59
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)1.59
Mã HS8207703030
Quốc giaKR

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhChiều dài cắtChiều dài tổng thểChân Địa.Giá cả
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 11559TN Carbide End Mill Square 1/8 3/8 Cut L | AC6PCY 35V131 11559TN1 / 8 "3 / 8 "3 1 / 16 "3 / 8 "€62.34
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 11567TN Carbide End Mill Square 3/16 1/2 Cut L | AC6PDA 35V133 11567TN3 / 16 "1 / 2 "3.25 "3 / 8 "€66.53
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 11571TN Carbide End Mill Square 7/32 9/16 Cut L | AC6PDB 35V134 11571TN7 / 32 "9 / 16 "3.375 "3 / 8 "€73.09
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 11574TN Carbide End Mill Square 1/4 5/8 Cut L | AC6PDC 35V135 11574TN1 / 4 "5 / 8 "3.375 "3 / 8 "€73.84
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 11577TN Carbide End Mill Square 9/32 11/16 Cut L | AC6PDD 35V136 11577TN9 / 32 "11 / 16 "3.375 "3 / 8 "€79.64
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 11580TN Carbide End Mill Square 5/16 3/4 Cut L | AC6PDE 35V137 11580TN5 / 16 "3 / 4 "3.5 "3 / 8 "€83.53
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 11582TN Carbide End Mill Square 11/32 3/4 Cắt L | AC6PDF 35V138 11582TN11 / 32 "3 / 4 "3.5 "3 / 8 "€97.09

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 11563TN Cacbua End Mill Vuông 5/32 7/16 Cắt L
€64.68 /đơn vị