Dụng cụ Yg-1 11350 | Cobat End Mill Square End 11/16 1-5/16 Cắt | 35v269 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

YG-1 TOOL COMPANY 11350 Cobat End Mill Square End 11/16 1-5/16 Cắt | AC6PJX 35V269

YG-1 TOOL COMPANY 11350 Cobat End Mill Square End 11/16 1-5/16 Cắt

Trong kho
Khoản mục: AC6PJX phần: 11350Tham chiếu chéo: 35V269
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
€90.38 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCoban End Mill
Hướng cắtTay Phải
Loại cắtTrung tâm
đường kính11 / 16 "
Loại thứ nguyênInch phân số
Kết thúcKép
Kết thúc kiểu MillSquare
Kiểu kết thúcKết thúc hình vuông
Kết thúcTươi
Helix Angle30 Degrees
Chiều dài cắt1 5 / 16 "
Danh sách sốE2050
Vật chấtChất bạch kim
Phay Dia.11 / 16 "
Số lượng sáo2
Chiều dài tổng thể5"
Chân Địa.3 / 4 "
KiểuMục đích chung

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)13.34
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8207703030
Quốc giaKR

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhGiá cả
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 11354 Cobat End Mill Square End 23/32 1-5/16 Cắt | AC6PJY 35V270 1135423 / 32 "€93.79

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 11350 Cobat End Mill Square End 11/16 1-5/16 Cắt
€90.38 /đơn vị