vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 11294 Cobalt End Mill Square End 13/64 1/2 Cut L | AC6PHV 35V244

YG-1 TOOL COMPANY 11294 Cobalt End Mill Square End 13/64 1/2 Cắt L

Trong kho
Khoản mục: AC6PHV phần: 11294Tham chiếu chéo: 35V244
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
€32.48 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCoban End Mill
Hướng cắtTay Phải
Loại cắtTrung tâm
đường kính13 / 64 "
Loại thứ nguyênInch phân số
Kết thúcKép
Kết thúc kiểu MillSquare
Kiểu kết thúcKết thúc hình vuông
Kết thúcTươi
Helix Angle30 Degrees
Chiều dài cắt1 / 2 "
Danh sách sốE2050
Vật chấtChất bạch kim
Phay Dia.13 / 64 "
Số lượng sáo2
Chiều dài tổng thể3.125 "
Chân Địa.3 / 8 "
KiểuMục đích chung

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.59
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)1.59
Mã HS8207703030
Quốc giaKR

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhChiều dài cắtChiều dài tổng thểChân Địa.Giá cả
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 11290 Cobalt End Mill Square End 9/64 7/16 Cut L | AC6PHQ 35V240 112909 / 64 "7 / 16 "3.125 "3 / 8 "€31.03
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 11291 Cobalt End Mill Square End 5/32 7/16 Cut L | AC6PHR 35V241 112915 / 32 "7 / 16 "3.125 "3 / 8 "€29.57
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 11292 Cobalt End Mill Square End 11/64 7/16 Cut L | AC6PHT 35V242 1129211 / 64 "7 / 16 "3.125 "3 / 8 "€30.99
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 11293 Cobalt End Mill Square End 3/16 7/16 Cut L | AC6PHU 35V243 112933 / 16 "7 / 16 "3.125 "3 / 8 "€29.52
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 11295 Cobalt End Mill Square End 7/32 1/2 Cut L | AC6PHW 35V245 112957 / 32 "1 / 2 "3.125 "3 / 8 "€29.57
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 11296 Cobalt End Mill Square End 15/64 1/2 Cut L | AC6PHX 35V246 1129615 / 64 "1 / 2 "3.125 "3 / 8 "€31.03
YG-1 CÔNG TY DỤNG CỤ 11297 Cobalt End Mill Square End 1/4 1/2 Cut L | AC6PHY 35V247 112971 / 4 "1 / 2 "3.125 "3 / 8 "€30.65

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 11294 Cobalt End Mill Square End 13/64 1/2 Cắt L
€32.48 /đơn vị