vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

YG-1 CÔNG TY DỤNG CỤ 08593TF Carbide End Mill Square 1/2 2 Cut L | AC6NXP 35V007

YG-1 TOOL COMPANY 08593TF Cacbua End Mill Vuông 1/2 2 Cắt L

Trong kho
Khoản mục: AC6NXP Mẫu: 08593TFTham chiếu chéo: 35V007
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
€98.69 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCarbide End Mill
Hướng cắtTay Phải
Loại cắtTrung tâm
đường kính1 / 2 "
Loại thứ nguyênInch phân số
Kết thúcĐộc thân
Kết thúc kiểu MillSquare
Kiểu kết thúcSquare
Kết thúcTiAlN
Helix Angle30 Degrees
Chiều dài cắt2"
Danh sách sốE5012
Vật chấtCacbua
Phay Dia.1 / 2 "
Số lượng sáo4
Chiều dài tổng thể4"
Chân Địa.1 / 2 "
KiểuMục đích chung

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)1.59
Chiều dài tàu (cm)11.11
Chiều rộng tàu (cm)1.59
Mã HS8207703030
Quốc giaKR

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhChiều dài cắtChiều dài tổng thểChân Địa.Giá cả
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 08558TF Dao phay cacbua cuối Vuông 1/8 3/4 Cắt L | AC6NXH 35V001 08558TF1 / 8 "3 / 4 "2.25 "1 / 8 "€24.68
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 08565TF Dao phay cacbua cuối Vuông 3/16 3/4 Cắt L | AC6NXJ 35V002 08565TF3 / 16 "3 / 4 "2.5 "3 / 16 "€30.52
YG-1 CÔNG TY DỤNG CỤ 08573TF Carbide End Mill Square 1/4 1-1 / 8 Cut L | AC6NXK 35V003 08573TF1 / 4 "1.125 "3"1 / 4 "€38.10
YG-1 CÔNG TY DỤNG CỤ 08579TF Carbide End Mill Square 5/16 1-1 / 8 Cut L | AC6NXL 35V004 08579TF5 / 16 "1.125 "3"5 / 16 "€59.55
YG-1 CÔNG TY DỤNG CỤ 08584TF Carbide End Mill Square 3/8 1-1 / 8 Cut L | AC6NXM 35V005 08584TF3 / 8 "1.125 "3"3 / 8 "€69.09
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 08588TF Carbide End Mill Square 7/16 2 Cut L | AC6NXN 35V006 08588TF7 / 16 "2"4"7 / 16 "€113.14
YG-1 TOOL COMPANY 08595TF Carbide End Mill Square 5/8 2-1 / 4 Cut L | AC6NXQ 35V008 08595TF5 / 8 "2.25 "5"5 / 8 "€213.52

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 08593TF Cacbua End Mill Vuông 1/2 2 Cắt L
€98.69 /đơn vị