Dụng cụ Yg-1 08573tn | Cacbua cuối Mill Square 1/4 1-1/8 Cắt L | 35u992 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

YG-1 TOOL COMPANY 08573TN Carbide End Mill Square 1/4 1-1 / 8 Cut L | AC6NWZ 35U992

YG-1 TOOL COMPANY 08573TN Cacbua End Mill Vuông 1/4 1-1/8 Cắt L

Trong kho
Khoản mục: AC6NWZ phần: 08573TNTham chiếu chéo: 35U992
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
€33.84 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCarbide End Mill
Hướng cắtTay Phải
Loại cắtTrung tâm
đường kính1 / 4 "
Loại thứ nguyênInch phân số
Kết thúcĐộc thân
Kết thúc kiểu MillSquare
Kiểu kết thúcSquare
Kết thúcTiN
Helix Angle30 Degrees
Chiều dài cắt1.125 "
Danh sách sốE5012
Vật chấtCacbua
Phay Dia.1 / 4 "
Số lượng sáo4
Chiều dài tổng thể3"
Chân Địa.1 / 4 "
KiểuMục đích chung

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)7.94
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8207703030
Quốc giaKR

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhChiều dài cắtChiều dài tổng thểChân Địa.Giá cả
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 08558TN Carbide End Mill Square 1/8 3/4 Cut L | AC6NWX 35U990 08558TN1 / 8 "3 / 4 "2.25 "1 / 8 "€22.26
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 08565TN Dao Phay Cacbua Vuông 3/16 3/4 Cắt L | AC6NWY 35U991 08565TN3 / 16 "3 / 4 "2.5 "3 / 16 "€26.34
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 08579TN Carbide End Mill Square 5/16 1-1 / 8 Cut L | AC6NXA 35U993 08579TN5 / 16 "1.125 "3"5 / 16 "€52.57
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 08584TN Carbide End Mill Square 3/8 1-1 / 8 Cut L | AC6NXB 35U994 08584TN3 / 8 "1.125 "3"3 / 8 "€57.19
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 08588TN Carbide End Mill Square 7/16 2 Cut L | AC6NXC 35U995 08588TN7 / 16 "2"4"7 / 16 "€89.75
YG-1 TOOL COMPANY 08593TN Dao Phay Cacbua Vuông 1/2 2 Cắt L | AC6NXD 35U996 08593TN1 / 2 "2"4"1 / 2 "€115.71
YG-1 TOOL COMPANY 08595TN Carbide End Mill Square 5/8 2-1 / 4 Cut L | AC6NXE 35U997 08595TN5 / 8 "2.25 "5"5 / 8 "€188.28

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 08573TN Cacbua End Mill Vuông 1/4 1-1/8 Cắt L
€33.84 /đơn vị