vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 07565 Máy nghiền đầu cacbua vuông 3/16 5/8 Cắt L | AC6NNJ 35U816

YG-1 TOOL COMPANY 07565 Cacbua End Mill Vuông 3/16 5/8 Cắt L

Trong kho
Khoản mục: AC6NNJ phần: 07565Tham chiếu chéo: 35U816
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
€19.23 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCarbide End Mill
Hướng cắtTay Phải
Loại cắtTrung tâm
đường kính3 / 16 "
Loại thứ nguyênInch phân số
Kết thúcĐộc thân
Kết thúc kiểu MillSquare
Kiểu kết thúcSquare
Kết thúcTươi
Helix Angle30 Degrees
Chiều dài cắt5 / 8 "
Danh sách sốE5021
Vật chấtCacbua
Phay Dia.3 / 16 "
Số lượng sáo4
Chiều dài tổng thể2"
Chân Địa.3 / 16 "
KiểuMục đích chung

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8207703030
Quốc giaKR

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhChiều dài cắtChiều dài tổng thểChân Địa.Giá cả
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 07554 Carbide End Mill Square 1/16 3/16 Cut L | AC6NNA 35U808 075541 / 16 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€12.50
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 07555 Carbide End Mill Square 5/64 3/16 Cut L | AC6NNB 35U809 075555 / 64 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€14.33
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 07556 Carbide End Mill Square 3/32 3/8 Cut L | AC6NNC 35U810 075563 / 32 "3 / 8 "1.5 "1 / 8 "€12.50
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 07557 Carbide End Mill Square 7/64 3/8 Cut L | AC6NND 35U811 075577 / 64 "3 / 8 "1.5 "1 / 8 "€16.52
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 07558 Carbide End Mill Square 1/8 1/2 Cut L | AC6NNE 35U812 075581 / 8 "1 / 2 "1.5 "1 / 8 "€13.05
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 07560 Carbide End Mill Square 9/64 1/2 Cut L | AC6NNF 35U813 075609 / 64 "1 / 2 "2"3 / 16 "€19.25
YG-1 CÔNG TY DỤNG CỤ 07561 Carbide End Mill Square 5/32 9/16 Cut L | AC6NNG 35U814 075615 / 32 "9 / 16 "2"3 / 16 "€18.94

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 07565 Cacbua End Mill Vuông 3/16 5/8 Cắt L
€19.23 /đơn vị