Dụng cụ Yg-1 07305cn | Cobalt End Mill Đường kính đơn 3/8 inch Cắt trung tâm | 33tt48 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 07305CN Máy nghiền cuối cobalt Đường kính đơn 3/8 inch Cắt tâm | AG3QTP 33TT48

YG-1 TOOL COMPANY 07305CN Cobalt End Mill Đường kính đơn 3/8 inch Cắt trung tâm

Trong kho
Khoản mục: AG3QTP phần: 07305CNTham chiếu chéo: 33TT48
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
€42.46 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCoban End Mill
Hướng cắtTay Phải
Loại cắtTrung tâm
Loại thứ nguyênInch phân số
Kết thúc kiểu MillSquare
LớpMục đích chung
Helix Angle30 Degrees
Chiều dài cắt3 / 4 "
Danh sách sốE2039
Vật chấtChất bạch kim
Phay Dia.3 / 8 "
Số lượng sáo4
Chiều dài tổng thể2.5 "
Chân Địa.3 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.91
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)1.91
Mã HS8207705000

Chi tiết sản phẩm:

  • Đầu đơn / Đầu đôi (Đầu đơn)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài cắtChiều dài tổng thểGiá cả
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 07312CN Máy nghiền cuối Cobalt Sngle Đường kính 7/16 Inch Cắt tâm | AG3QTQ 33TT49 07312CN1"2 11 / 16 "€51.73

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 07305CN Cobalt End Mill Đường kính đơn 3/8 inch Cắt trung tâm
€42.46 /đơn vị