Dụng cụ Yg-1 04395 | Cobalt End Mill Square End 7/8 1-7/8 Cắt L | 35v358 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

YG-1 TOOL COMPANY 04395 Cobalt End Mill Square End 7/8 1-7 / 8 Cut L | AC6PNT 35V358

YG-1 TOOL COMPANY 04395 Cobalt End Mill Square End 7/8 1-7/8 Cắt L

Trong kho
Khoản mục: AC6PNT phần: 04395Tham chiếu chéo: 35V358

Cách nhận hàng có thể 16, Thứ Năm

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€75.19 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCoban End Mill
Hướng cắtTay Phải
Loại cắtKhông trung tâm
đường kính7 / 8 "
Loại thứ nguyênInch phân số
Kết thúcĐộc thân
Kết thúc kiểu MillSquare
Kiểu kết thúcKết thúc hình vuông
Kết thúcTươi
Helix Angle30 Degrees
Chiều dài cắt1.875 "
Danh sách sốE2032
Vật chấtChất bạch kim
Phay Dia.7 / 8 "
Số lượng sáo6
Chiều dài tổng thể4.125 "
Chân Địa.7 / 8 "
KiểuMục đích chung

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.29
Chiều cao tàu (cm)3.18
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)3.18
Mã HS8207703030
Quốc giaKR

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhChiều dài cắtChiều dài tổng thểChân Địa.Giá cả
YG-1 TOOL COMPANY 04338 Cobalt End Mill Square End 5/8 1-5 / 8 Cut L | AC6PNN 35V354 043385 / 8 "1.625 "3.75 "5 / 8 "€52.82
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 04360 Cobalt End Mill Square End 3/4 1-5 / 8 Cắt L | AC6PNP 35V355 043603 / 4 "1.625 "3.875 "3 / 4 "€57.34
YG-1 TOOL COMPANY 04376 Cobalt End Mill Square End 13/16 1-7 / 8 Cut L | AC6PNQ 35V356 0437613 / 16 "1.875 "4.125 "3 / 4 "€71.23
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 04390 Cobalt End Mill Square End 7/8 1-7 / 8 Cut L | AC6PNR 35V357 043907 / 8 "1.875 "4"5 / 8 "€71.43
YG-1 TOOL COMPANY 04405 Cobalt End Mill Square End 15/16 1-7 / 8 Cut L | AC6PNU 35V359 0440515 / 16 "1.875 "4"5 / 8 "€87.02
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 04421 Cobalt End Mill Square End 1 1-7 / 8 Cut L | AC6PNV 35V360 044211"1.875 "4"5 / 8 "€86.93
YG-1 CÔNG TY DỤNG CỤ 04427 Cobalt End Mill Square End 1 2 Cut L | AC6PNW 35V361 044271"2"4.5 "1"€89.03

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 04395 Cobalt End Mill Square End 7/8 1-7/8 Cắt L
€75.19 /đơn vị