vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 01570TN Máy nghiền cuối cacbua 7/32 5/8 Cắt L | AC6NLR 35U775

YG-1 TOOL COMPANY 01570TN Cacbua End Mill Vuông 7/32 5/8 Cắt L

Trong kho
Khoản mục: AC6NLR phần: 01570TNTham chiếu chéo: 35U775
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
€29.22 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCarbide End Mill
Hướng cắtTay Phải
Loại cắtTrung tâm
đường kính7 / 32 "
Loại thứ nguyênInch phân số
Kết thúcĐộc thân
Kết thúc kiểu MillSquare
Kiểu kết thúcSquare
Kết thúcTiN
Helix Angle30 Degrees
Chiều dài cắt5 / 8 "
Danh sách sốE5020
Vật chấtCacbua
Phay Dia.7 / 32 "
Số lượng sáo2
Chiều dài tổng thể2.5 "
Chân Địa.1 / 4 "
KiểuMục đích chung

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8207703030
Quốc giaKR

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhChiều dài cắtChiều dài tổng thểChân Địa.Giá cả
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 01552TN Dao Phay Cacbua Vuông 1/32 5/64 Cắt L | AC6NLD 35U763 01552TN1 / 32 "5 / 64 "1.5 "1 / 8 "€16.09
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 01553TN Carbide End Mill Square 3/64 7/64 Cut L | AC6NLE 35U764 01553TN3 / 64 "7 / 64 "1.5 "1 / 8 "€16.88
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 01554TN Carbide End Mill Square 1/16 3/16 Cut L | AC6NLF 35U765 01554TN1 / 16 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€16.08
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 01555TN Dao Phay Cacbua Vuông 5/64 3/16 Cắt L | AC6NLG 35U766 01555TN5 / 64 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€16.12
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 01556TN Carbide End Mill Square 3/32 3/8 Cut L | AC6NLH 35U767 01556TN3 / 32 "3 / 8 "1.5 "1 / 8 "€14.33
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 01557TN Dao Phay Cacbua Vuông 7/64 3/8 Cắt L | AC6NLJ 35U768 01557TN7 / 64 "3 / 8 "1.5 "1 / 8 "€16.09
YG-1 TOOL COMPANY 01558TN Dao Phay Cacbua Vuông 1/8 1/2 Cắt L | AC6NLK 35U769 01558TN1 / 8 "1 / 2 "1.5 "1 / 8 "€16.01

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 01570TN Cacbua End Mill Vuông 7/32 5/8 Cắt L
€29.22 /đơn vị