YELLOW JACKET Máy thu hồi môi chất lạnh 95730, 1 / 2HP, 115V
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy thu hồi chất làm lạnh |
Độ sâu | 13-1 / 2 " |
Kết nối điện | Phích cắm NEMA 5-15P |
Chiều cao | 11.5 " |
Nối ống | 1 / 4 " |
Động cơ HP | 1/2 |
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi | Độ 40 đến độ 122 |
Yêu cầu | Ống kết nối và bể phục hồi |
Kiểu | Hệ thống dịch vụ AC |
điện áp | 115 |
Chiều rộng | 568601 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 12.95 |
Chiều cao tàu (cm) | 35.56 |
Chiều dài tàu (cm) | 44.2 |
Chiều rộng tàu (cm) | 34.29 |
Mã HS | 8421290005 |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng | Độ sâu | Kết nối điện | Chiều cao | Nối ống | Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi | Yêu cầu | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95760 | 12 13 / 32 " | 19-5 / 16 " | Phích cắm Nam 5-15P NEMA | 12.5 " | 1/4 "Cổng Nam | 40 đến 120 F | Ống kết nối & Bể phục hồi | Cổng 2 | €1,760.69 | ||
95762 | 21.25 " | 13-1 / 2 " | Hoa Kỳ cắm | 15 " | 1 / 4 " | Độ 35 đến độ 120 | - | Bộ bảo vệ quá đầy | €1,982.52 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.