Yellow Jacket 78055 | Bộ kiểm tra áp suất khí, cỡ 0 đến 10 inch, có vỏ | 12h949 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ kiểm tra áp suất khí YELLOW JACKET 78055, cỡ 0 đến 10 inch, có vỏ | AA4ERA 12H949

YELLOW JACKET Bộ kiểm tra áp suất khí 78055, kích thước 0 đến 10 inch, có hộp đựng

Trong kho
Khoản mục: AA4ERA phần: 78055Tham chiếu chéo: 12H949
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
€140.46 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ kiểm tra áp suất khí
Ống bên trong Dia.1 / 4 "
Tối đa Máy hút bụi1 In. Hg
Phạm vi hoạt động0-10 Trong WC
UPC686800780559

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.73
Chiều cao tàu (cm)14.48
Chiều dài tàu (cm)20.83
Chiều rộng tàu (cm)21.59
Mã HS9026208000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

Bộ kiểm tra áp suất khí YELLOW JACKET 78055 đảm bảo tính nguyên vẹn và an toàn của đường dẫn khí bằng cách phát hiện rò rỉ, xác định hiệu suất hệ thống và khắc phục sự cố. Bộ sản phẩm này rất cần thiết cho các kỹ thuật viên và chuyên gia dịch vụ để duy trì hiệu suất tối ưu và các tiêu chuẩn an toàn trong các thiết bị và dụng cụ chạy bằng khí đốt.

Tính năng, đặc điểm:

  • Bộ kiểm tra áp suất khí YELLOW JACKET 78055 mang lại độ chính xác cấp B +/- 1.5%, đảm bảo độ chính xác trong việc đo đường dẫn khí áp suất thấp.
  • Bộ kiểm tra áp suất khí này có kích thước mặt số danh nghĩa 2-1/2 inch cho kết quả đọc áp suất rõ ràng và dễ đọc.
  • Nó đi kèm với vỏ thép để tăng độ bền và bảo vệ các bộ phận của đồng hồ đo áp suất.
  • Bộ kiểm tra áp suất khí này mang đến sự linh hoạt nhờ khả năng tương thích với cả LPG và khí tự nhiên.
  • Nó được trang bị loại cảm biến màng ngăn và vật liệu ổ cắm bằng đồng để phát hiện áp suất chính xác và đáng tin cậy.
  • Bộ sản phẩm này bao gồm các thành phần thiết yếu như ống 36 inch, khớp nối thanh ngang và thấu kính polycarbonate để kiểm tra toàn diện.

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Q. Vật liệu nào được sử dụng để làm những bộ dụng cụ này?

A.

  • Tròng kính - Polycarbonate
  • Ổ cắm - Đồng thau

H. Nhiệt độ hoạt động tối đa của bộ kiểm tra áp suất khí YELLOW JACKET 78055 này là bao nhiêu?

A. Nó có thể hoạt động ở nhiệt độ lên tới 120 độ F.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
Bộ kiểm tra áp suất khí YELLOW JACKET 78060, cỡ 0 đến 35 inch, có vỏ | AA4ERB 12H950 78060€140.46

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

YELLOW JACKET Bộ kiểm tra áp suất khí 78055, kích thước 0 đến 10 inch, có hộp đựng
€140.46 /đơn vị