Yellow Jacket 25980 | Bộ ống sạc, gói 3 | 29au35 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ ống sạc MÀU VÀNG 25980, gói 3 | AF8NWP 29AU35

YELLOW JACKET Bộ ống sạc 25980, Gói 3 chiếc

Trong kho
Khoản mục: AF8NWP phần: 25980Tham chiếu chéo: 29AU35
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
€174.21 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ ống sạc
góc45 Degrees
Áp lực nổ4000 PSI
MàuĐỏ, Vàng, Xanh
Kích thước kết nối1/4 "Nữ
Vật liệu lắpThau
Chất liệu ốngCao su
Chiều dài9"
Số lượng ống3
KiểuH VAC
UPC686800259802
áp suất làm việc800 PSI

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.46
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)40.64
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS4009420050

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuKích thước kết nốiMụcChiều dàiSố lượng ốngKiểuGiá cả
YELLOW JACKET Ống sạc 25002, Chiều dài 9 inch, Bộ chuyển đổi FlexFlow 1/4 inch, Màu vàng | AF8NWL 29AU32 25002Màu vàng1/4 "NữỐng sạc9"1H VAC€56.57
YELLOW JACKET Ống sạc 25202, Chiều dài 9 inch, Bộ chuyển đổi FlexFlow 1/4 inch, Màu xanh lam | AF8NWM 29AU33 25202Màu xanh da trời1/4 "NữỐng sạc9"1H VAC€58.84
YELLOW JACKET Ống sạc 25602, Chiều dài 9 inch, Bộ chuyển đổi FlexFlow 1/4 inch, Màu đỏ | AF8NWN 29AU34 25602đỏ1/4 "NữỐng sạc9"1H VAC€58.18
YELLOW JACKET Ống sạc 21990, Dài 60 Inch, Size 3/8 Inch | AG3NCJ 33NT64 21990Đỏ, vàng, xanh, đen1 / 4 "Ống sạc60 "4Điện lạnh và điều hòa không khí€195.04

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

YELLOW JACKET Bộ ống sạc 25980, Gói 3 chiếc
€174.21 /đơn vị