Phụ kiện Yellow Jacket - 19173, cỡ 5/16in | 38d880 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

YELLOW JACKET 19173 Dụng cụ van bi, Schrader 5/16 Inch x 1/4 Inch | AC7DTW 38D880

YELLOW JACKET Công cụ van bi 19173, 5/16 inch x 1/4 inch Schrader

Trong kho
Khoản mục: AC7DTW phần: 19173Tham chiếu chéo: 38D880
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
€42.89 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông cụ van thay đổi nhanh
góc45 Degrees
Áp lực nổ4000 PSI
MàuGói Vàng
Kích thước kết nối5 / 16 "
Vật liệu lắpThau
KiểuĐiện lạnh và điều hòa không khí
áp suất làm việc800 PSI

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)11.43
Chiều dài tàu (cm)15.75
Chiều rộng tàu (cm)16
Mã HS7419995010
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

Công cụ van bi YELLOW JACKET 19173 được sử dụng trong ngành HVAC và điện lạnh để đóng mở van bi nhanh chóng và an toàn. Kỹ thuật viên sử dụng công cụ này trong quá trình cài đặt, bảo trì và sửa chữa hệ thống.

Tính năng, đặc điểm:

  • Dụng cụ van bi YELLOW JACKET 19173 có góc 45 độ dễ dàng sử dụng trong không gian chật hẹp.
  • Công cụ van bi này có cấu trúc bằng đồng thau, đảm bảo độ bền và khả năng chống mài mòn.
  • Nó đi kèm với khớp nối nhanh nữ 1/4 inch SAE Male x 5/16 inch, mang lại khả năng tương thích với nhiều loại ống và hệ thống làm lạnh khác nhau.
  • Nó có áp suất làm việc cao 800 psi, mang lại hiệu suất đáng tin cậy trong các nhiệm vụ làm lạnh đòi hỏi khắt khe.
  • Bộ ghép nối nhanh này được thiết kế để sử dụng với các ống làm lạnh kết nối / ngắt kết nối nhanh, nâng cao hiệu quả trong quá trình bảo trì.

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Q. Làm cách nào để kết nối và ngắt kết nối ống bằng công cụ van bi này?

A. Nhấn để kết nối và kéo để ngắt kết nối, cung cấp kết nối tức thời và an toàn.

Q. Ý nghĩa của việc hoàn thiện màu vàng trên van bi này là gì?

A. Lớp hoàn thiện màu vàng chủ yếu nhằm mục đích giúp kỹ thuật viên dễ dàng nhận biết.

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

YELLOW JACKET Công cụ van bi 19173, 5/16 inch x 1/4 inch Schrader
€42.89 /đơn vị