Yankee 604-0.25 | Ống côn doa 0.2500 In | 20d629 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

YANKEE 604-0.25 Ống côn doa 0.2500 In | AB4RYV 20D629

YANKEE Ống côn doa 604-0.25 0.2500 In

Trong kho
Khoản mục: AB4RYV Mẫu: 604-0.25Tham chiếu chéo: 20D629
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
€207.70 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMũi khoan ống côn
Hướng cắtTay trái
Tương đương thập phân0.25 "
Loại thứ nguyênInch phân số
Kết thúcTươi
Chiều dài sáo1.625 "
Tay trái / tay phảiCòn lại
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng sáo6
Chiều dài tổng thể4"
ChânSảnh
Chân Địa.0.562 "
Kích thước chân0.562 "
Loại chânSảnh
Kích thước máy1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)1.91
Chiều dài tàu (cm)1.91
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS8207600035
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTương đương thập phânChiều dài sáoSố lượng sáoChiều dài tổng thểChân Địa.Kích thước chânKích thước máyGiá cả
YANKEE 600-0.0625 Ống côn có mũi doa 0.0625 In | AB4RYG 20D617 600-0.06250.0625 "3 / 4 "62.125 "0.312 "0.312 "1 / 16 "€149.90
YANKEE 600-0.125 Ống côn có mũi doa 0.1250 In | AB4RYH 20D618 600-0.1250.125 "3 / 4 "62.125 "0.437 "0.437 "1 / 8 "€139.82
YANKEE 600-0.25 Ống côn có mũi doa 0.2500 In | AB4RYJ 20D619 600-0.250.25 "1.625 "62 7 / 16 "0.562 "0.562 "1 / 4 "€159.76
YANKEE 600-0.375 Ống côn có mũi doa 0.3750 In | AB4RYK 20D620 600-0.3750.375 "1.625 "62 5 / 8 "0.7 "0.7 "3 / 8 "€177.98
YANKEE 600-0.5 Ống côn doa 0.5000 In | AB4RYL 20D621 600-0.50.5 "1.375 "63.125 "0.687 "0.687 "1 / 2 "€224.28
YANKEE 600-0.75 Ống côn có mũi doa 0.7500 In | AB4RYM 20D622 600-0.750.75 "1.375 "83.25 "0.906 "0.906 "3 / 4 "€311.23
YANKEE 600-1 Ống côn có mũi doa 1.0000 In | AB4RYN 20D623 600-11"1.75 "83.75 "1.125 "1.125 "1"€456.92

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

YANKEE Ống côn doa 604-0.25 0.2500 In
€207.70 /đơn vị