Yankee 488-14 | Mũi khoan côn Pin 14 In | 20d588 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

YANKEE 488-14 Mũi khoan côn 14 In | AB4RXB 20D588

YANKEE 488-14 Chốt côn doa 14 trong

Trong kho
Khoản mục: AB4RXB Mẫu: 488-14Tham chiếu chéo: 20D588
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
€1,822.58 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMũi doa chốt côn
Hướng cắtTay Phải
Tương đương thập phân14 "
Kết thúcTươi
Chiều dài sáo14 "
Dia cuối lớn.1.542 "
Tay trái / tay phảiCòn lại
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng sáo10
Chiều dài tổng thể18.25 "
ChânSảnh
Chân Địa.1.406 "
Kích thước chân1.406 "
Loại chânSảnh
Kích thước máy#14

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.88
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)48.26
Mã HS8207600035
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước máyTương đương thập phânChiều dài sáoDia cuối lớn.Số lượng sáoChiều dài tổng thểChân Địa.Kích thước chânGiá cả
Chốt côn YANKEE 488-0 | AB4RWL 20D574 488-0#00"1 11 / 16 "0.163 "42 15 / 16 "0.171 "0.171 "€97.19
YANKEE 488-1 Chốt côn doa 1 trong | AB4RWM 20D575 488-1#11"1 11 / 16 "0.179 "62 15 / 16 "0.187 "0.187 "€98.60
YANKEE 488-2 Chốt côn doa 2 trong | AB4RWN 20D576 488-2#22"1 15 / 16 "0.2 "63 15 / 16 "0.203 "0.203 "€111.56
YANKEE 488-3 Chốt côn doa 3 trong | AB4RWP 20D577 488-3#33"2 5 / 16 "0.229 "63 11 / 16 "0.234 "0.234 "€115.47
YANKEE 488-4 Chốt côn doa 4 trong | AB4RWQ 20D578 488-4#44"2 9 / 16 "0.26 "64 5 / 8 "0.265 "0.265 "€129.99
YANKEE 488-5 Chốt côn doa 5 In | AB4RWR 20D579 488-5#55"2 13 / 16 "0.299 "64 5 / 16 "0.312 "0.312 "€142.12
YANKEE 488-6 Chốt côn doa 6 In | AB4RWT 20D580 488-6#66"3.625 "0.354 "65 7 / 16 "0.359 "0.359 "€171.08

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

YANKEE 488-14 Chốt côn doa 14 trong
€1,822.58 /đơn vị