Yankee 475l-0.3745 | Mũi khoan chốt chốt 0.3745 In | 20h138 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

YANKEE 475L-0.3745 Mũi doa chốt chốt 0.3745 In | AB4XAX 20H138

YANKEE 475L-0.3745 Mũi doa chốt chốt 0.3745 In

Trong kho
Khoản mục: AB4XAX phần: 475L-0.3745Tham chiếu chéo: 20H138
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
€72.94 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDowel Pin Chucking Mũi Doa
Hướng cắtTay trái
Tương đương thập phân0.3745 "
Loại thứ nguyênInch thập phân
Kết thúcTươi
Chiều dài sáo1.75 "
Tay trái / tay phảiCắt tay trái
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng sáo6
Chiều dài tổng thể7"
ChânSảnh
Chân Địa.0.31 "
Kích thước chân0.31 "
Loại chânSảnh
Kích thước máy0.374 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.08
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)1.27
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Mã HS8207600035
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChân Địa.Hướng cắtTương đương thập phânKích thước chânKích thước máyChiều dài sáoTay trái / tay phảiVật chấtGiá cả
YANKEE 1435-1 Mũi Doa Chốt Chốt 1 Inch 1.0000 In | AB4WEF 20G687 1435-10.159 "Tay Phải1"1"1"2.75 "Cắt tay phảiChất bạch kim€356.95
YANKEE 1470-0.123 Mũi doa chốt chốt 0.1230 In | AB4WEG 20G688 1470-0.1230.157 "Tay Phải0.123 "0.119 "0.123 "7 / 8 "Cắt tay phảiM42 8% coban€42.37
YANKEE 1470-0.1247 Mũi doa chốt chốt 0.1247 In | AB4WEH 20G689 1470-0.12470.154 "Tay Phải0.1247 "0.119 "0.124 "7 / 8 "Cắt tay phảiM42 8% coban€43.04
YANKEE 1470-0.1855 Mũi doa chốt chốt 0.1855 In | AB4WEJ 20G690 1470-0.18550.152 "Tay Phải0.1855 "0.18 "0.185 "1.125 "Cắt tay phảiM42 8% coban€54.05
YANKEE 1470-0.187 Mũi doa chốt chốt 0.1870 In | AB4TUẦN 20G691 1470-0.1870.149 "Tay Phải0.187 "0.18 "0.187 "1.125 "Cắt tay phảiM42 8% coban€53.29
YANKEE 1470-0.248 Mũi doa chốt chốt 0.2480 In | AB4WEL 20G692 1470-0.2480.147 "Tay Phải0.248 "0.24 "0.248 "1.5 "Cắt tay phảiM42 8% coban€59.82
YANKEE 1470-0.2495 Mũi doa chốt chốt 0.2495 In | AB4WEM 20G693 1470-0.24950.144 "Tay Phải0.2495 "0.24 "0.249 "1.5 "Cắt tay phảiM42 8% coban€60.66

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

YANKEE 475L-0.3745 Mũi doa chốt chốt 0.3745 In
€72.94 /đơn vị