Yankee 451-3 | Mũi doa 3 Trong | 20d538 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

YANKEE 451-3 Mũi Doa 3 Trong | AB4RVD 20D538

YANKEE 451-3 Mũi Doa 3 Trong

Trong kho
Khoản mục: AB4RVD Mẫu: 451-3Tham chiếu chéo: 20D538
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
€423.10 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmũi doa mâm cặp
Hướng cắtTay Phải
Tương đương thập phân3"
Loại thứ nguyênInch thập phân
Kết thúcTươi
Chiều dài sáo4.25 "
Dia cuối lớn.0.988 "
Tay trái / tay phảiSảnh
Vật chấtThép tốc độ cao
côn Morse3
Số lượng sáo8
Chiều dài tổng thể7 1 / 4 "
ChânĐộ côn
Chân Địa.0.875 "
Kích thước chânMT3
Loại châncôn Morse
Kích thước máy3"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.59
Chiều cao tàu (cm)3.18
Chiều dài tàu (cm)3.18
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Mã HS8207600035
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước chânTương đương thập phânChiều dài sáoKích thước máyDia cuối lớn.côn MorseSố lượng sáoChiều dài tổng thểGiá cả
YANKEE 451-0 Máy doa 0 | AB4RVA 20D535 451-0MT00"2.25 "0"0.367 "-63 3 / 4 "€188.42
YANKEE 451-1 Mũi Doa 1 Trong | AB4RVB 20D536 451-1MT11"3"1"0.517 "165"€245.65
YANKEE 451-2 Mũi Doa 2 Trong | AB4RVC 20D537 451-2MT22"3.5 "2"0.744 "266"€293.53
YANKEE 451-4 Mũi Doa 4 Trong | AB4RVE 20D539 451-4MT44"5.25 "4"1.289 "488 1 / 2 "€619.61
YANKEE 451-5 Mũi Doa 5 Trong | AB4RVF 20D540 451-5MT55"6.25 "5"1.8 "5109 3 / 4 "€1,122.99

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

YANKEE 451-3 Mũi Doa 3 Trong
€423.10 /đơn vị