Yankee 437-0.625 | Mũi doa Kẹp mũi doa 0.6250 In | 20d506 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

YANKEE 437-0.625 Reamer Chucking Reamer 0.6250 In | AB4RTU 20D506

YANKEE 437-0.625 Mũi doa Mâm cặp Mũi khoan 0.6250 In

Trong kho
Khoản mục: AB4RTU Mẫu: 437-0.625Tham chiếu chéo: 20D506

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€181.43 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmũi doa mâm cặp
Hướng cắtTay Phải
Tương đương thập phân0.625 "
Loại thứ nguyênInch phân số
Kết thúcTươi
Chiều dài sáo2.25 "
Kích thước phân số5 / 8 "
Tay trái / tay phảiĐúng
Vật chấtThép tốc độ cao
côn Morse2
Số lượng sáo8
Chiều dài tổng thể9"
ChânSảnh
Kích thước chânMT2
Loại châncôn Morse
Kích thước máy5 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.28
Chiều cao tàu (cm)1.91
Chiều dài tàu (cm)1.91
Chiều rộng tàu (cm)25.4
Mã HS8207600035
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước chânTương đương thập phânLoại thứ nguyênKích thước máyChiều dài sáoKích thước phân sốcôn MorseSố lượng sáoGiá cả
YANKEE 437-0.25 Mũi Doa Kẹp Mũi Doa 0.2500 In | AB4RTF 20D493 437-0.25MT10.25 "Inch phân số1 / 4 "1.5 "1 / 4 "16€105.60
YANKEE 437-0.2812 Mũi doa Mâm cặp Mũi khoan 0.2812 Trong | AB4RTG 20D494 437-0.2812MT10.2812 "Inch phân số9 / 32 "1.5 "9 / 32 "16€110.53
YANKEE 437-0.3125 Mũi doa Mâm cặp Mũi doa 0.3125 In | AB4RTH 20D495 437-0.3125MT10.3125 "Inch phân số5 / 16 "1.5 "5 / 16 "16€108.81
YANKEE 437-0.3438 Mũi doa Mâm cặp Mũi khoan 0.3438 Trong | AB4RTJ 20D496 437-0.3438MT10.3438 "Inch phân số11 / 32 "1.5 "11 / 32 "16€117.80
YANKEE 437-0.375 Mũi doa Mâm cặp Mũi khoan 0.3750 In | AB4RTK 20D497 437-0.375MT10.375 "Inch phân số3 / 8 "1.75 "3 / 8 "16€121.64
YANKEE 437-0.4062 Mũi doa Mâm cặp Mũi khoan 0.4062 Trong | AB4RTL 20D498 437-0.4062MT10.4062 "Inch phân số13 / 32 "1.75 "13 / 32 "16€123.69
YANKEE 437-0.4375 Mũi doa Mâm cặp Mũi khoan 0.4375 In | AB4RTM 20D499 437-0.4375MT10.4375 "Inch phân số7 / 16 "1.75 "7 / 16 "16€124.23

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

YANKEE 437-0.625 Mũi doa Mâm cặp Mũi khoan 0.6250 In
€181.43 /đơn vị