Yankee 436-0.4062 | Mũi doa Kẹp mũi doa 0.4062 In | 20d475 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

YANKEE 436-0.4062 Mũi doa Mâm cặp Mũi doa 0.4062 Trong | AB4RRL 20D475

YANKEE 436-0.4062 Mũi doa Mâm cặp Mũi khoan 0.4062 In

Trong kho
Khoản mục: AB4RRL Mẫu: 436-0.4062Tham chiếu chéo: 20D475
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
€112.44 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmũi doa mâm cặp
Hướng cắtTay Phải
Tương đương thập phân0.4062 "
Loại thứ nguyênInch phân số
Kết thúcTươi
Chiều dài sáo1.75 "
Kích thước phân số13 / 32 "
Tay trái / tay phảiSảnh
Vật chấtThép tốc độ cao
côn Morse1
Số lượng sáo6
Chiều dài tổng thể7"
ChânSảnh
Kích thước chânMT1
Loại châncôn Morse
Kích thước máy13 / 32 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.08
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)33.02
Mã HS8207600035
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểTương đương thập phânLoại thứ nguyênKích thước chânKích thước máyChiều dài sáoKích thước phân sốKích thước số liệuGiá cả
YANKEE 436-0.2362 Mũi doa Mâm cặp Mũi doa 0.2362 Trong | AB4RRF 20D470 436-0.23626"0.2362 "metricMT161.5 "-6mm€90.56
YANKEE 436-0.2812 Mũi doa Mâm cặp Mũi khoan 0.2812 Trong | AB4RRG 20D471 436-0.28126"0.2812 "Inch phân sốMT19 / 32 "1.5 "9 / 32 "-€100.59
YANKEE 436-0.3125 Mũi doa Mâm cặp Mũi doa 0.3125 In | AB4RRH 20D472 436-0.31256"0.3125 "Inch phân sốMT15 / 16 "1.5 "5 / 16 "-€98.88
YANKEE 436-0.315 Mũi doa Mâm cặp Mũi khoan 0.3150 In | AB4RRJ 20D473 436-0.3156"0.315 "metricMT161.5 "-8mm€103.15
YANKEE 436-0.3937 Mũi doa Mâm cặp Mũi khoan 0.3937 Trong | AB4RRK 20D474 436-0.39377"0.3937 "metricMT1101.75 "-10mm€105.20
YANKEE 436-0.4375 Mũi doa Mâm cặp Mũi khoan 0.4375 Trong | AB4RRM 20D476 436-0.43757"0.4375 "Inch phân sốMT17 / 16 "1.75 "7 / 16 "-€113.09
YANKEE 436-0.4688 Mũi doa Mâm cặp Mũi doa 0.4688 Trong | AB4RRN 20D477 436-0.46887"0.4688 "Inch phân sốMT115 / 32 "1.75 "15 / 32 "-€121.98

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

YANKEE 436-0.4062 Mũi doa Mâm cặp Mũi khoan 0.4062 In
€112.44 /đơn vị