Yankee 435l-0.04 | Mũi doa kẹp 60 0.0400 In | 20g938 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

YANKEE 435L-0.04 Mũi Doa Đầu Kẹp 60 0.0400 In | AB4WRA 20G938

YANKEE 435L-0.04 Mũi doa đầu kẹp 60 0.0400 In

Trong kho
Khoản mục: AB4WRA phần: 435L-0.04Tham chiếu chéo: 20G938
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
€43.30 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmũi doa mâm cặp
Hướng cắtTay trái
Tương đương thập phân0.04 "
Loại thứ nguyênDây điện
Kết thúcTươi
Chiều dài sáo1 / 2 "
Tay trái / tay phảiCắt tay trái
Vật chấtHSS
Số lượng sáo4
Chiều dài tổng thể2.5 "
ChânSảnh
Chân Địa.0.374 "
Kích thước chân0.039 "
Loại chânSảnh
Kích thước máy#60
Kích thước dây60

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)1.27
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8207600035
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố lượng sáoTương đương thập phânLoại thứ nguyênChiều dài tổng thểChân Địa.Kích thước chânKích thước máyKích thước dâyGiá cả
YANKEE 435L-0.0394 Mũi Doa Đầu Kẹp 0.0394 Trong | AB4WQZ 20G937 435L-0.039440.0394 "metric2.5 "0.373 "0.039 "1mm-€43.30
YANKEE 435L-0.041 Mũi doa đầu kẹp 59 0.0410 In | AB4WRB 20G939 435L-0.04140.041 "Dây điện2.5 "0.435 "0.039 "#5959€43.30
YANKEE 435L-0.042 Mũi doa đầu kẹp 58 0.0420 In | AB4WRC 20G940 435L-0.04240.042 "Dây điện2.5 "0.437 "0.039 "#5858€43.30
YANKEE 435L-0.043 Mũi doa đầu kẹp 57 0.0430 In | AB4WRD 20G941 435L-0.04340.043 "Dây điện2.5 "0.498 "0.039 "#5757€43.30
YANKEE 435L-0.0465 Mũi Doa Đầu Kẹp 56 0.0465 Trong | AB4WRE 20G942 435L-0.046540.0465 "Dây điện2.5 "0.499 "0.045 "#5656€43.30
YANKEE 435L-0.0469 Mũi Doa Mâm Kẹp 3/64 Inch 0.0469 In | AB4WRF 20G943 435L-0.046940.0469 "Inch phân số2.5 "0.964 "0.045 "3 / 64 "-€43.30
YANKEE 435L-0.052 Mũi doa đầu kẹp 55 0.0520 In | AB4WRG 20G944 435L-0.05240.052 "Dây điện2.5 "0.029 "0.051 "#5555€43.30

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

YANKEE 435L-0.04 Mũi doa đầu kẹp 60 0.0400 In
€43.30 /đơn vị