vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

YANKEE 433-0.6094 Mũi doa kẹp 39/64 Inch 0.6094 In | AB4WJM 20G786

YANKEE 433-0.6094 Mũi doa mâm cặp 39/64 Inch 0.6094 In

Trong kho
Khoản mục: AB4WJM Mẫu: 433-0.6094Tham chiếu chéo: 20G786
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
€120.80 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmũi doa mâm cặp
Hướng cắtTay Phải
Tương đương thập phân0.6094 "
Loại thứ nguyênInch thập phân
Kết thúcTươi
Chiều dài sáo2.25 "
Kích thước phân số39 / 64 "
Tay trái / tay phảiCắt tay phải
Vật chấtHSS
Số lượng sáo8
Chiều dài tổng thể9"
ChânSảnh
Chân Địa.0.377 "
Kích thước chân0.377 "
Loại chânSảnh
Kích thước máy0.609 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.29
Chiều cao tàu (cm)1.59
Chiều dài tàu (cm)1.59
Chiều rộng tàu (cm)22.86
Mã HS8207600035
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố lượng sáoTương đương thập phânLoại thứ nguyênChiều dài tổng thểChân Địa.Kích thước chânKích thước máyKích thước dâyGiá cả
YANKEE 433-.0140 Mũi Doa Đầu Kẹp | AB4RZD 20E893 433-.014020.014 "Inch thập phân7 / 8 "0.014 "0.014 "0.014 "-€82.37
YANKEE 433-.0150 Mũi Doa Đầu Kẹp | AB4RZE 20E894 433-.015020.015 "Inch thập phân7 / 8 "0.015 "0.015 "0.015 "-€70.09
YANKEE 433-.0155 Mũi Doa Đầu Kẹp | AB4RZF 20E895 433-.015520.0155 "Inch thập phân7 / 8 "0.015 "0.015 "0.015 "-€82.37
YANKEE 433-.0165 Mũi Doa Đầu Kẹp | AB4RZG 20E896 433-.016520.0165 "Inch thập phân7 / 8 "0.016 "0.016 "0.016 "-€82.37
YANKEE 433-.0170 Mũi Doa Đầu Kẹp | AB4RZH 20E897 433-.017020.017 "Inch thập phân7 / 8 "0.017 "0.017 "0.017 "-€82.37
YANKEE 433-.0175 Mũi Doa Đầu Kẹp | AB4RZJ 20E898 433-.017520.0175 "Inch thập phân7 / 8 "0.017 "0.017 "0.017 "-€82.37
YANKEE 433-.0185 Mũi Doa Đầu Kẹp | AB4RZK 20E899 433-.018520.0185 "Inch thập phân7 / 8 "0.018 "0.018 "0.018 "-€82.37

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

YANKEE 433-0.6094 Mũi doa mâm cặp 39/64 Inch 0.6094 In
€120.80 /đơn vị