Yankee 431-0.9062 | Mũi khoan mở rộng Mũi khoan mở rộng 0.9062 In | 20d421 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

YANKEE 431-0.9062 Mũi doa Mũi doa mở rộng 0.9062 Trong | AB4RPC 20D421

YANKEE 431-0.9062 Mũi doa Mở rộng Mũi doa 0.9062 In

Trong kho
Khoản mục: AB4RPC Mẫu: 431-0.9062Tham chiếu chéo: 20D421
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
€494.29 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMũi doa mở rộng
Hướng cắtTay Phải
Tương đương thập phân0.9062 "
Loại thứ nguyênInch phân số
Kết thúcTươi
Chiều dài sáo1.5 "
Kích thước phân số29 / 32 "
Tay trái / tay phảiSảnh
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng sáo8
Chiều dài tổng thể10 "
ChânSảnh
Chân Địa.0.75 "
Kích thước chân0.75 "
Loại chânSảnh
Kích thước máy29 / 32 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.58
Chiều cao tàu (cm)3.18
Chiều dài tàu (cm)3.18
Chiều rộng tàu (cm)27.94
Mã HS8207600035
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChân Địa.Tương đương thập phânChiều dài sáoKích thước chânLoại chânKích thước máyKích thước phân sốcôn MorseGiá cả
Mũi doa YANKEE 431-0.375 Mũi doa mở rộng 0.3750 Trong | AB4RNJ 20D404 431-0.3750.312 "0.375 "3 / 4 "0.312 "Sảnh3 / 8 "3 / 8 "-€266.87
Mũi doa YANKEE 431-0.4062 Mũi doa mở rộng 0.4062 Trong | AB4RNK 20D405 431-0.40620.312 "0.4062 "3 / 4 "0.312 "Sảnh13 / 32 "13 / 32 "-€284.09
Mũi doa YANKEE 431-0.4375 Mũi doa mở rộng 0.4375 Trong | AB4RNL 20D406 431-0.43750.375 "0.4375 "7 / 8 "0.375 "Sảnh7 / 16 "7 / 16 "-€284.38
YANKEE 431-0.4688 Mũi doa Mũi doa mở rộng 0.4688 Trong | AB4RNM 20D407 431-0.46880.375 "0.4688 "7 / 8 "0.375 "Sảnh15 / 32 "15 / 32 "-€295.29
YANKEE 431-0.5 Mũi doa Mũi doa mở rộng 0.5000 In | AB4RNN 20D408 431-0.50.437 "0.5 "1"0.437 "Sảnh1 / 2 "1 / 2 "-€262.91
YANKEE 431-0.5312 Mũi doa Mũi doa mở rộng 0.5312 Trong | AB4RNP 20D409 431-0.53120.437 "0.5312 "1"0.437 "Sảnh17 / 32 "17 / 32 "-€313.43
YANKEE 431-0.5625 Mũi doa Mũi doa mở rộng 0.5625 Trong | AB4RNQ 20D410 431-0.56250.437 "0.5625 "1.25 "0.437 "Sảnh9 / 16 "9 / 16 "-€320.54

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

YANKEE 431-0.9062 Mũi doa Mở rộng Mũi doa 0.9062 In
€494.29 /đơn vị