Yankee 406-0.2812 | Mũi khoan Jobber Mũi khoan 0.2812 In | 20d383 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

YANKEE 406-0.2812 Mũi doa Jobber Mũi doa 0.2812 Trong | AB4RMM 20D383

YANKEE 406-0.2812 Mũi doa Jobber Mũi doa 0.2812 In

Trong kho
Khoản mục: AB4RMM Mẫu: 406-0.2812Tham chiếu chéo: 20D383
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
€167.02 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmũi doa mâm cặp
Hướng cắtTay Phải
Tương đương thập phân0.2812 "
Loại thứ nguyênInch phân số
Kết thúcTươi
Chiều dài sáo2"
Kích thước phân số9 / 32 "
Tay trái / tay phảiSảnh
Vật chấtThép tốc độ cao
côn Morse1
Số lượng sáo6
Chiều dài tổng thể5 1 / 8 "
ChânĐộ côn
Chân Địa.0.281 "
Kích thước chânMT1
Loại châncôn Morse
Kích thước máy9 / 32 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)1.27
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS8207600035
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChân Địa.Tương đương thập phânLoại thứ nguyênKích thước chânKích thước máyChiều dài sáoKích thước phân sốcôn MorseGiá cả
YANKEE 406-0.25 Mũi doa Jobber Mũi doa 0.2500 In | AB4RML 20D382 406-0.250.25 "0.25 "Inch phân sốMT11 / 4 "2"1 / 4 "1€162.23
YANKEE 406-0.3125 Mũi doa Jobber Mũi doa 0.3125 In | AB4RMN 20D384 406-0.31250.312 "0.3125 "Inch phân sốMT15 / 16 "2.25 "5 / 16 "1€168.08
YANKEE 406-0.3438 Mũi doa Jobber Mũi doa 0.3438 Trong | AB4RMP 20D385 406-0.34380.343 "0.3438 "Inch phân sốMT111 / 32 "2.25 "11 / 32 "1€179.87
YANKEE 406-0.375 Mũi doa Jobber Mũi doa 0.3750 In | AB4RMQ 20D386 406-0.3750.375 "0.375 "Inch phân sốMT13 / 8 "2.5 "3 / 8 "1€189.50
YANKEE 406-0.4062 Mũi doa Jobber Mũi doa 0.4062 Trong | AB4RMR 20D387 406-0.40620.406 "0.4062 "Inch phân sốMT113 / 32 "2.5 "13 / 32 "1€196.02
Mũi doa YANKEE 406-0.4375 Mũi doa Jobber 0.4375 In | AB4RMT 20D388 406-0.43750.437 "0.4375 "Inch phân sốMT17 / 16 "2.75 "7 / 16 "1€203.08
YANKEE 406-0.4688 Mũi doa Jobber Mũi doa 0.4688 Trong | AB4RMU 20D389 406-0.46880.468 "0.4688 "Inch phân sốMT115 / 32 "2.75 "15 / 32 "1€210.68

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

YANKEE 406-0.2812 Mũi doa Jobber Mũi doa 0.2812 In
€167.02 /đơn vị