Yankee 400-0.1094 | Mũi khoan tay Mũi khoan tay 0.1094 In | 20d298 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

YANKEE 400-0.1094 Mũi doa tay Mũi doa 0.1094 In | AB4RHW 20D298

YANKEE Mũi doa tay 400-0.1094 Mũi doa tay 0.1094 In

Trong kho
Khoản mục: AB4RHW Mẫu: 400-0.1094Tham chiếu chéo: 20D298
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
€117.80 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMũi doa tay
Hướng cắtTay Phải
Tương đương thập phân0.1094 "
Loại thứ nguyênInch phân số
Kết thúcTươi
Chiều dài sáo1.25 "
Kích thước phân số7 / 64 "
Tay trái / tay phảiSảnh
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng sáo4
Chiều dài tổng thể2 1 / 2 "
ChânSảnh
Chân Địa.0.109 "
Kích thước chân0.109 "
Loại chânSảnh
Kích thước máy7 / 64 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)1.27
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8207600035
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước chânTương đương thập phânChiều dài sáoKích thước máyKích thước phân sốTay trái / tay phảiSố lượng sáoChiều dài tổng thểGiá cả
YANKEE 400-0.0625 Mũi doa tay Mũi doa 0.0625 In | AB4RHT 20D295 400-0.06250.062 "0.0625 "1"1 / 16 "1 / 16 "Sảnh42"€117.80
YANKEE 400-0.0781 Mũi doa tay Mũi doa 0.0781 In | AB4RHU 20D296 400-0.07810.078 "0.0781 "1"5 / 64 "5 / 64 "Sảnh42"€117.80
YANKEE 400-0.0938 Mũi doa tay Mũi doa 0.0938 In | AB4RHV 20D297 400-0.09380.093 "0.0938 "1.25 "3 / 32 "3 / 32 "Sảnh42 1 / 2 "€117.80
YANKEE 400-0.125 Mũi doa tay Mũi doa 0.1250 In | AB4RHX 20D299 400-0.1250.125 "0.125 "1.5 "1 / 8 "1 / 8 "Sảnh43"€111.01
YANKEE 400-0.1406 Mũi doa tay Mũi doa 0.1406 In | AB4RHY 20D301 400-0.14060.14 "0.1406 "1.625 "9 / 64 "9 / 64 "Sảnh43 1 / 4 "€111.09
YANKEE 400-0.1562 Mũi doa tay Mũi doa 0.1562 In | AB4RHZ 20D302 400-0.15620.156 "0.1562 "1.625 "5 / 32 "5 / 32 "Sảnh43 1 / 4 "€120.28
YANKEE 400-0.1719 Mũi doa tay Mũi doa 0.1719 In | AB4RJA 20D303 400-0.17190.171 "0.1719 "1.75 "11 / 64 "11 / 64 "Sảnh63 1 / 2 "€120.28

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

YANKEE Mũi doa tay 400-0.1094 Mũi doa tay 0.1094 In
€117.80 /đơn vị