Yankee 333-0.04 | Mũi doa Sản xuất L Mũi doa 0.0400 In | 20c989 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

YANKEE 333-0.04 Mũi doa Sản xuất Mũi doa L 0.0400 In | AB4QUM 20C989

YANKEE 333-0.04 Mũi doa Sản xuất Mũi doa L 0.0400 In

Trong kho
Khoản mục: AB4QUM Mẫu: 333-0.04Tham chiếu chéo: 20C989
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
€39.91 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmũi doa mâm cặp
Hướng cắtTay Phải
Tương đương thập phân0.04 "
Loại thứ nguyênDây điện
Kết thúcTươi
Chiều dài sáo1 / 2 "
Tay trái / tay phảiSảnh
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng sáo4
Chiều dài tổng thể1 5 / 8 "
ChânSảnh
Chân Địa.0.04 "
Kích thước chân0.04 "
Loại chânSảnh
Kích thước máy#60
Kích thước dây60

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)1.27
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8207600035
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểTương đương thập phânLoại thứ nguyênChân Địa.Kích thước chânKích thước máyKích thước dâyChiều dài sáoGiá cả
YANKEE 333-0.0394 Mũi doa Sản xuất Mũi doa L 0.0394 In | AB4QUL 20C988 333-0.03941 5 / 8 "0.0394 "metric0.039 "0.039 "1mm-1 / 2 "€36.30
YANKEE 333-0.041 Mũi doa Sản xuất Mũi doa L 0.0410 In | AB4QUN 20C990 333-0.0411 5 / 8 "0.041 "Dây điện0.041 "0.041 "#59591 / 2 "€39.91
YANKEE 333-0.042 Mũi doa Sản xuất Mũi doa L 0.0420 In | AB4QUP 20C991 333-0.0421 5 / 8 "0.042 "Dây điện0.042 "0.042 "#58581 / 2 "€39.91
YANKEE 333-0.043 Mũi doa Sản xuất Mũi doa L 0.0430 In | AB4QUQ 20C992 333-0.0431 3 / 4 "0.043 "Dây điện0.043 "0.043 "#57571 / 2 "€39.91
YANKEE 333-0.0465 Mũi doa Sản xuất Mũi doa L 0.0465 In | AB4QUR 20C993 333-0.04651 3 / 4 "0.0465 "Dây điện0.046 "0.046 "#56561 / 2 "€41.83
YANKEE 333-0.0469 Mũi doa Sản xuất Mũi doa L 0.0469 In | AB4QUT 20C994 333-0.04691 3 / 4 "0.0469 "Inch phân số0.046 "0.046 "3 / 64 "-1 / 2 "€41.83
YANKEE 333-0.052 Mũi doa Sản xuất Mũi doa L 0.0520 In | AB4QUU 20C995 333-0.0521 7 / 8 "0.052 "Dây điện0.052 "0.052 "#55551 / 2 "€39.91

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

YANKEE 333-0.04 Mũi doa Sản xuất Mũi doa L 0.0400 In
€39.91 /đơn vị