Yankee 303-0.75 | Mũi doa vít mũi khoan 3/4 0.7500 In | 20c984 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

YANKEE 303-0.75 Mũi khoan có nắp mũi khoan 3/4 0.7500 In | AB4QUG 20C984

YANKEE 303-0.75 Mũi khoan Capscrew Counterbore 3/4 0.7500 In

Trong kho
Khoản mục: AB4QUG Mẫu: 303-0.75Tham chiếu chéo: 20C984
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
€157.08 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCapscrew Counterbore doa
Hướng cắtTay Phải
Tương đương thập phân0.75 "
Kết thúcTươi
Chiều dài sáo1.625 "
Tay trái / tay phảiĐúng
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng sáo4
Chiều dài tổng thể7 3 / 4 "
ChânSảnh
Chân Địa.0.75 "
Kích thước chân0.75 "
Loại chânSảnh
Kích thước máy0.75 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)22.86
Mã HS8207600035
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTương đương thập phânChiều dài sáoChiều dài tổng thểChân Địa.Kích thước chânKích thước máyGiá cả
YANKEE 301-0.1032 Mũi doa Capscrew Counterbore 10-32 0.1032 In | AB4QRB 20C933 301-0.10320.1032 "7 / 8 "5.25 "0.281 "0.281 "0.103 "€44.22
YANKEE 301-0.25 Mũi doa Capscrew Counterbore 1/4 .2500 In | AB4QRC 20C934 301-0.250.25 "1"5.625 "0.312 "0.312 "0.25 "€50.14
YANKEE 301-0.3125 Mũi doa Capscrew Counterbore 5/16 .3125 In | AB4QRD 20C935 301-0.31250.3125 "1"6.125 "0.375 "0.375 "0.312 "€62.66
YANKEE 301-0.375 Mũi doa Capscrew Counterbore 3/8 .3750 In | AB4QRE 20C936 301-0.3750.375 "1.25 "6.5 "0.5 "0.5 "0.375 "€61.91
YANKEE 301-0.4375 Mũi doa Capscrew Counterbore 7/16 .4375 In | AB4QRF 20C937 301-0.43750.4375 "1.25 "7"0.5 "0.5 "0.437 "€82.32
YANKEE 301-0.44 Mũi doa Capscrew Counterbore 4-40 .4400 In | AB4QRG 20C938 301-0.440.44 "9 / 16 "3.875 "0.156 "0.156 "0.44 "€41.16
YANKEE 301-0.5 Mũi doa Capscrew Counterbore 1/2 .5000 In | AB4QRH 20C939 301-0.50.5 "1.5 "7.5 "0.5 "0.5 "0.5 "€87.43

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

YANKEE 303-0.75 Mũi khoan Capscrew Counterbore 3/4 0.7500 In
€157.08 /đơn vị