Xcelite Sn55v | Kìm Esd 5-1/2 Inch 1-11/16 Hàm | 4cp64 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kìm Esd XCELITE SN55V 5-1 / 2 Inch 1-11 / 16 Jaw | AD6YUN 4CP64

XCELITE Kìm SN55V Esd 5-1/2 Inch 1-11/16 Hàm

Trong kho
Khoản mục: AD6YUN phần: SN55VTham chiếu chéo: 4CP64

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€51.50 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKìm mũi dài ESD
Năng lực cắt / Vật liệu20 ga. Dây thép
Xử lý Màumàu xanh lá
Loại xử lýergonomic
Uốn cong hàm0 Degrees
Hàm dài1 / 16 "
Hàm rộng17 / 32 "
Vật chấtThép
Tối đa Mở hàm1.187 "
Không đánh dấuKhông
Chiều dài tổng thể5.5 "
Mùa xuân trở về
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Mẹo rộng1 / 16 "
Xếp hạng điện ápKhông áp dụng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)1.91
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)8.26
Mã HS8203206030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNăng lực cắt / Vật liệuHàm dàiHàm rộngTối đa Mở hàmChiều dài tổng thểMẹo rộngGiá cả
Kìm khớp rắn XCELITE L4G Esd 4 Inch 13/16 Inch Jaw | AD6YUF 4CP30 L4GKhông xác định1 / 32 "3 / 8 "3 / 4 "4"1 / 32 "€42.84

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

XCELITE Kìm SN55V Esd 5-1/2 Inch 1-11/16 Hàm
€51.50 /đơn vị