Xcelite Ln54v | Kìm Mũi Dài Esd 5 Hàm Trơn | 4cp38 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kìm Mũi Dài XCELITE LN54V ESD 5 Hàm Trơn | AD6YUH 4CP38

XCELITE Kìm mũi dài LN54V ESD 5 Hàm trơn

Trong kho
Khoản mục: AD6YUH phần: LN54VTham chiếu chéo: 4CP38
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
€47.42 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKìm mũi dài ESD
Năng lực cắt / Vật liệuKhông xác định
Xử lý Màumàu xanh lá
Loại xử lýergonomic
Uốn cong hàm0 Degrees
Hàm dài1.187 "
Loại hàmMịn
Hàm rộng7 / 16 "
Vật chấtThép
Tối đa Mở hàm1"
Không đánh dấuKhông
Chiều dài tổng thể5"
Mùa xuân trở về
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Mẹo rộng5 / 64 "
Xếp hạng điện ápKhông áp dụng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)17.53
Chiều rộng tàu (cm)7.37
Mã HS8203206030
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Hình dạng mũi (thẳng)
  • Máy cắt bên (Không)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcHàm dàiLoại hàmHàm rộngChiều dài tổng thểGiá cả
Kìm mũi dài XCELITE LN55V ESD 5-1 / 2 Hàm trơn | AD6YUJ 4CP39 LN55VKìm mũi dài ESD1 11 / 16 "Răng cưa17 / 32 "5.5 "€50.49
Kìm mũi dài XCELITE CN255VN, An toàn ESD, Độ mở hàm tối đa 1 inch, Chiều dài tổng thể 5 inch | CV3WPN 54XR82 CN255VNKìm mũi dài----€62.13
Kìm mũi dài XCELITE SN54N, An toàn ESD, Mở hàm tối đa 1 inch, Chiều dài tổng thể 5 inch | CV3WPP 54XR67 SN54NKìm mũi dài----€60.11
Kìm mũi dài XCELITE LN542N, An toàn ESD, Mở hàm tối đa 1 inch, Chiều dài tổng thể 5 inch | CV3WPQ 54XR83 LN542NKìm mũi dài----€50.96
Kìm mũi dài XCELITE LN54GVN, An toàn ESD, Độ mở hàm tối đa 1 inch, Chiều dài tổng thể 5 inch | CV3WPR 54XR84 LN54GVNKìm mũi dài----€53.06
Kìm mũi dài XCELITE ELN54GN, An toàn ESD, Mở hàm tối đa 1 inch, Chiều dài tổng thể 6 1/2 inch | CV3WPT 54XR85 ELN54GNKìm mũi dài----€78.82
Kìm thu dây/bắt dây mũi dài XCELITE LN774512N, cỡ 5 1/2 inch | CV3WPU 24J544 LN774512NCái kìm----€57.32

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

XCELITE Kìm mũi dài LN54V ESD 5 Hàm trơn
€47.42 /đơn vị