Xcelite 1178m | Máy cắt chéo 5-5/8 Inch | 31ad29 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy cắt đường chéo XCELITE 1178M 5-5 / 8 inch | AG2AHH 31AD29

XCELITE Dao cắt chéo 1178M 5-5/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AG2AHH phần: 1178MTham chiếu chéo: 31AD29
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
€32.21 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDao cắt chéo
CắtThùng
Năng lực cắt / Vật liệu14 AWG / Mềm
Xử lý Màuđỏ
Loại xử lýĐệm Grip
Uốn cong hàm12.5 Degrees
Hàm dài13 / 32 "
Hàm rộng17 / 32 "
Vật chấtThép
Tối đa Mở hàm1 / 4 "
Không đánh dấuKhông
Loại mũiCó góc
Chiều dài tổng thể5.625 "
Mùa xuân trở về
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Mẹo rộng1 / 8 "
Xếp hạng điện ápKhông được đánh giá

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Mã HS8203206060

Chi tiết sản phẩm:

  • Cách nhiệt / Không cách nhiệt (Không cách nhiệt)
  • ESD Safe (Không)
  • Tua dây (Không)
  • Không đánh dấu (Không)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhXử lý MàuLoại xử lýHàm dàiHàm rộngChiều dài tổng thểMùa xuân trở vềGiá cả
Máy cắt đường chéo XCELITE MS549JV Esd 4 inch Chiều dài 15/32 inch | AD6YUL 4CP48 MS549JVmàu xanh láergonomic15 / 32 "7 / 16 "4"Không€47.36

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

XCELITE Dao cắt chéo 1178M 5-5/8 inch
€32.21 /đơn vị