WYCO W994G1T-175-7 Máy Rung Điện 15a 115vac 1 pha 3hp
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy rung điện |
amps | 15 |
Loại mang | Bóng kín |
dBA | 81 |
Nhiệm vụ | Không liên tục |
Bao vây | Hoàn toàn kèm theo |
Buộc | Ly tâm |
Buộc xếp hạng | 1157 lb |
Kích cỡ đầu | 1-3 / 4 " |
HP | 3 |
Tối đa Yard khối trên giờ | 16 |
Tối đa Nhiệt độ. | 200 độ F |
Vị trí lắp đặt | phổ cập |
Chiều cao tổng thể | 9" |
Chiều dài tổng thể | 108 " |
Chiều rộng tổng thể | 8.25 " |
Giai đoạn | 1 |
Nguồn điện | Điện |
Chiều dài trục | 7ft. |
Tốc độ | 10,800 vpm |
Loại máy rung | Bê tông nội bộ |
điện áp | 115 VAC |
Trọng lượng tàu (kg) | 18.14 |
Chiều cao tàu (cm) | 50.8 |
Chiều dài tàu (cm) | 50.8 |
Chiều rộng tàu (cm) | 30.48 |
Mã HS | 8479100040 |
Mô hình | Chiều dài tổng thể | Chiều dài trục | Tốc độ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
W994G1T-100-7 | 108 " | 7ft. | 11,000 vpm | - | RFQ
|
W994G1T-100-10 | 144 " | 10ft. | 11,000 vpm | - | RFQ
|
W994G1T-175-14 | 192 " | 14ft. | 10,800 vpm | - | RFQ
|
W994G1T-200-10 | 145 " | 10ft. | 10,500 vpm | - | RFQ
|
W994G1T-200-14 | 193 " | 14ft. | 10,500 vpm | - | RFQ
|
W995G1T-100-10 | - | - | - | €2,373.12 | |
W995G1T-100-7 | - | - | - | €2,256.31 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.