Wyco W878-533 | Đầu rung 14-1/2 Inch Dài X 1-3/8 Inch Rộng | 20cl39 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đầu rung WYCO W878-533 Chiều dài 14-1 / 2 inch x Chiều rộng 1-3 / 8 inch | AF6QRW 20CL39

WYCO Đầu rung W878-533 Chiều dài 14-1/2 inch x Chiều rộng 1-3/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AF6QRW phần: W878-533Tham chiếu chéo: 20CL39
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
€762.54 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu rung vuông
Chiều cao1.375 "
Chiều dài14.5 "
Vật chấtVỏ thép cứng
KiểuBê tông nội bộ
Chiều rộng1.38 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.72
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)50.8
Mã HS8479909450

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoChiều dàiChiều rộngGiá cả
Đầu rung WYCO W877-526 Dài 13 inch x Rộng 1 inch x Cao 1 inch | AF6QRV 20CL38 W877-5261"13 "1"€345.17
Đầu rung WYCO W878-540 Chiều dài 12-7 / 8 inch x Chiều rộng 1-3 / 4 inch | AF6QRX 20CL40 W878-5401.75 "12.875 "1.75 "€797.08
Đầu rung bê tông WYCO W878-563 13" Dài x 2" Rộng x 2" Cao | AF6QRY 20CL41 W878-5632"13 "2"€875.99

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WYCO Đầu rung W878-533 Chiều dài 14-1/2 inch x Chiều rộng 1-3/8 inch
€762.54 /đơn vị