Wright Tool 8995 | Ổ cắm tác động bánh xe Budd, Ổ đĩa 1 inch, Kích thước 15/16 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WRIGHT TOOL 8995 Ổ cắm tác động bánh xe Budd, Ổ đĩa 1 inch, Kích thước 15/16 inch | AF8NPQ 29AR79

WRIGHT TOOL 8995 Ổ cắm bánh xe Budd, Ổ đĩa 1 inch, Kích thước 15/16 inch

Trong kho
Khoản mục: AF8NPQ phần: 8995Tham chiếu chéo: 29AR79
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
€82.53 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm tác động bánh xe Budd
Kích thước ổ đĩa1"
Loại ổSquare
Kết thúcOxit đen
Số điểm6
Loại đầu raHex
Chiều dài tổng thể2 9 / 16 "
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy15 / 16 "
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn
Bao gồm ổ cắm15/16 "sq. Std.
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
UPC076799089953

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.17
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8204200000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcVật chấtChiều dài tổng thểKích thước máyĐộ sâu ổ cắmBao gồm ổ cắmGiá cả
WRIGHT TOOL 8934 Ổ cắm tác động bánh xe Budd, Ổ đĩa 1 inch, Kích thước 1-1/16 inch, 6 điểm | AF8MNX 29AP99 8934Ổ cắm tác động bánh xe BuddThép hợp kim rèn nóng4.25 "1-1 / 16 "Sâu-€107.23
WRIGHT TOOL 8893 Ổ cắm tác động bánh xe Budd, Ổ đĩa 1 inch, Kích thước 13/16 inch | AF8NPN 29AR77 8893Ổ cắm tác động bánh xe BuddThép hợp kim2 9 / 32 "13 / 16 "Tiêu chuẩn13/16 "sq. Std.€68.04
WRIGHT TOOL 8991 Ổ cắm bánh xe Budd kết hợp, Ổ đĩa 1 inch, Kích thước Hex 1-1/2 inch x 13/16 Inch | AF8NPP 29AR78 8991Ổ cắm bánh xe kết hợp Budd-4"1.5 "Tiêu chuẩnChiều dài dài 1-1 / 2 "Hex x 13/16" sq.€141.92
WRIGHT TOOL 8940 Ổ cắm tác động bánh xe Budd, Ổ đĩa 1 inch, Kích thước 1-1/4 inch | AX3GEK 8940Ổ cắm tác động bánh xe Budd-----€90.95

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WRIGHT TOOL 8995 Ổ cắm bánh xe Budd, Ổ đĩa 1 inch, Kích thước 15/16 inch
€82.53 /đơn vị