Wright Tool 8934r | Ổ cắm tác động, Ổ đĩa 1 inch, Kích thước 1 1/6 inch, 8 điểm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WRIGHT TOOL 8934R Ổ cắm tác động sâu, Vuông đôi, Ổ đĩa 1 inch, 8 điểm, Kích thước 1-1/6 inch | AG6UPM 48J331

WRIGHT TOOL Ổ cắm tác động sâu 8934R, Hình vuông đôi, Ổ 1 inch, 8 điểm, Kích thước 1-1/6 inch

Trong kho
Khoản mục: AG6UPM phần: 8934RTham chiếu chéo: 48J331
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
€87.50 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm tác động
Kích thước ổ đĩa1"
Loại ổSquare
Kết thúcOxit đen
Vật chấtHợp kim rèn nóng
Số điểm8
Loại đầu raHình vuông đôi
Chiều dài tổng thể3"
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy1-1 / 6 "
Độ sâu ổ cắmSâu

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.84
Chiều cao tàu (cm)11.43
Chiều dài tàu (cm)8.26
Chiều rộng tàu (cm)8.26
Mã HS8204200000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
WRIGHT TOOL 8924R Ổ cắm tác động sâu, Hình vuông đôi, Ổ đĩa 1 inch, 8 điểm, Kích thước 3/4 inch | AG6UPK 48J329 8924R3"3 / 4 "€88.65
WRIGHT TOOL 8928R Ổ cắm tác động sâu, Hình vuông đôi, Ổ đĩa 1 inch, 8 điểm, Kích thước 7/8 inch | AG6UPL 48J330 8928R3"7 / 8 "€87.08
WRIGHT TOOL 8936R Ổ cắm tác động sâu, Vuông đôi, Ổ đĩa 1 inch, 8 điểm, Kích thước 1-1/8 inch | AG6UPN 48J332 8936R3"1.125 "€89.25
WRIGHT TOOL 8938R Ổ cắm tác động sâu, Vuông đôi, Ổ đĩa 1 inch, 8 điểm, Kích thước 1-3/16 Inch | AG6UPP 48J333 8938R3.5 "1.187 "€90.38
WRIGHT TOOL 8942R Ổ cắm tác động sâu, Vuông đôi, Ổ đĩa 1 inch, 8 điểm, Kích thước 1-5/16 Inch | AG6UPQ 48J334 8942R3.5 "1 5 / 16 "€95.20
WRIGHT TOOL 8946R Ổ cắm tác động sâu, Hình vuông đôi, Ổ đĩa 1 inch, 8 điểm, Kích thước 1-7/16 Inch | AG6UPR 48J335 8946R3.5 "1.437 "€109.78
WRIGHT TOOL 8952R Ổ cắm tác động sâu, Vuông đôi, Ổ đĩa 1 inch, 8 điểm, Kích thước 1-5/8 inch | AG6UPT 48J336 8952R3.75 "1.625 "€135.15

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WRIGHT TOOL Ổ cắm tác động sâu 8934R, Hình vuông đôi, Ổ 1 inch, 8 điểm, Kích thước 1-1/6 inch
€87.50 /đơn vị