Wright Tool 8810a | Ổ cắm tác động, Ổ đĩa 1 inch, Kích thước 1 5/16 inch, 8 điểm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WRIGHT TOOL 8810A Ổ cắm tác động, Hình vuông đôi, Ổ đĩa 1 inch, 8 điểm, Kích thước 1-5/16 Inch | AG6UPG 48J326

WRIGHT TOOL Ổ cắm tác động 8810A, Hình vuông đôi, Ổ đĩa 1 inch, 8 điểm, Kích thước 1-5/16 inch

Trong kho
Khoản mục: AG6UPG phần: 8810ATham chiếu chéo: 48J326
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
€94.84 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm tác động
Kích thước ổ đĩa1"
Loại ổSquare
Kết thúcOxit đen
Vật chấtHợp kim rèn nóng
Số điểm8
Loại đầu raHình vuông đôi
Chiều dài tổng thể2 11 / 16 "
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy1 5 / 16 "
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn
UPC076799717795

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.9
Chiều cao tàu (cm)11.43
Chiều dài tàu (cm)8.26
Chiều rộng tàu (cm)8.26
Mã HS8204200000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
WRIGHT TOOL 8810 Ổ cắm tác động, Hình vuông đôi, Ổ đĩa 1 inch, 8 điểm, Kích thước 1-3/16 Inch | AG6UHK 48J320 88102 11 / 16 "1.187 "€94.84
WRIGHT TOOL 8811 Ổ cắm tác động, Hình vuông đôi, Ổ đĩa 1 inch, 8 điểm, Kích thước 1-3/8 inch | AG6UHL 48J321 88112 11 / 16 "1.375 "€98.77
WRIGHT TOOL 8812 Ổ cắm tác động, Hình vuông đôi, Ổ đĩa 1 inch, 8 điểm, Kích thước 1-1/2 inch | AG6UHM 48J322 88122 11 / 16 "1.5 "€95.98
WRIGHT TOOL 8813 Ổ cắm tác động, Hình vuông đôi, Ổ đĩa 1 inch, 8 điểm, Kích thước 1-5/8 inch | AG6UHN 48J323 88133.5 "1.625 "€108.29
WRIGHT TOOL 8815 Ổ cắm tác động, Hình vuông đôi, Ổ đĩa 1 inch, 8 điểm, Kích thước 1-13/16 Inch | AG6UHP 48J324 88153.5 "1-13 / 16 "€154.63
WRIGHT TOOL 8817 Ổ cắm tác động, Hình vuông đôi, Ổ đĩa 1 inch, 8 điểm, Kích thước 2-3/16 Inch | AG6UHQ 48J325 88173.5 "2.187 "€286.90
WRIGHT TOOL 8807 Ổ cắm tác động, Hình vuông đôi, Ổ đĩa 1 inch, 8 điểm, Kích thước 7/8 inch | AG6CẬP NHẬT 48J317 88072 9 / 16 "7 / 8 "€82.06

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WRIGHT TOOL Ổ cắm tác động 8810A, Hình vuông đôi, Ổ đĩa 1 inch, 8 điểm, Kích thước 1-5/16 inch
€94.84 /đơn vị