vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WRIGHT TOOL 88-34MM Standard Metric Impact Socket, 1 Inch Drive, 6 Point, 34mm | AF8NKW 29AP68

WRIGHT TOOL Ổ cắm tác động số liệu tiêu chuẩn 88-34MM, ổ đĩa 1 inch, 6 điểm, 34mm

Trong kho
Khoản mục: AF8NKW phần: 88-34MMTham chiếu chéo: 29AP68

Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€55.93 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm tác động
Kích thước ổ đĩa1"
Loại ổSquare
Kết thúcOxit đen
Vật chấtThép hợp kim rèn nóng
Số điểm6
Loại đầu raHex
Chiều dài tổng thể2 11 / 16 "
SAE hoặc Metricmetric
Kích thước máy34mm
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.95
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8204200000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
CÔNG CỤ WRIGHT Ổ cắm tác động số liệu tiêu chuẩn 88-100MM, Ổ đĩa 1 inch, 6 điểm, 100mm | AF8NKE 29AP53 88-100MM5 5 / 16 "100mm€647.36
CÔNG CỤ WRIGHT Ổ cắm tác động số liệu tiêu chuẩn 88-110MM, Ổ đĩa 1 inch, 6 điểm, 110mm | AF8NKF 29AP54 88-110MM5 3 / 5 "110mm€916.49
CÔNG CỤ WRIGHT Ổ cắm tác động số liệu tiêu chuẩn 88-115MM, Ổ đĩa 1 inch, 6 điểm, 115mm | AF8NKG 29AP55 88-115MM5.625 "115mm€1,218.43
CÔNG CỤ WRIGHT Ổ cắm tác động số liệu tiêu chuẩn 88-19MM, Ổ đĩa 1 inch, 6 điểm, 19mm | AF8NKH 29AP56 88-19MM2.25 "19mm€54.32
CÔNG CỤ WRIGHT Ổ cắm tác động số liệu tiêu chuẩn 88-21MM, Ổ đĩa 1 inch, 6 điểm, 21mm | AF8NKJ 29AP57 88-21MM2.25 "21mm€54.72
CÔNG CỤ WRIGHT Ổ cắm tác động số liệu tiêu chuẩn 88-22MM, Ổ đĩa 1 inch, 6 điểm, 22mm | AF8NKK 29AP58 88-22MM2 13 / 32 "22mm€52.78
CÔNG CỤ WRIGHT Ổ cắm tác động số liệu tiêu chuẩn 88-23MM, Ổ đĩa 1 inch, 6 điểm, 23mm | AF8NKL 29AP59 88-23MM2.437 "23mm€55.90

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WRIGHT TOOL Ổ cắm tác động số liệu tiêu chuẩn 88-34MM, ổ đĩa 1 inch, 6 điểm, 34mm
€55.93 /đơn vị