Wright Tool 8756 | Ổ cắm tác động, Ổ đĩa 1 inch, Kích thước 1 3/4 inch, 12 điểm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WRIGHT TOOL Ổ cắm tác động tiêu chuẩn 8756, Ổ đĩa 1 inch, 12 điểm, Kích thước 1-3/4 inch | AF8NHE 29AN98

WRIGHT TOOL Ổ cắm tác động tiêu chuẩn 8756, ổ đĩa 1 inch, 12 điểm, kích thước 1-3/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AF8NHE phần: 8756Tham chiếu chéo: 29AN98
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
€92.98 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm tác động
Kích thước ổ đĩa1"
Loại ổSquare
Kết thúcOxit đen
Vật chấtThép hợp kim rèn nóng
Số điểm12
Loại đầu ralục giác kép
Chiều dài tổng thể2 11 / 16 "
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy1.75mm
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn
UPC076799087560

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.56
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8204200000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
WRIGHT TOOL 8772 Ổ cắm tác động tiêu chuẩn, Ổ đĩa 1 inch, 12 điểm, Kích thước 2-1/4 inch | AF8MNM 29AP03 87723.187 "2.25 "€118.86
WRIGHT TOOL 8776 Ổ cắm tác động tiêu chuẩn, Ổ đĩa 1 inch, 12 điểm, Kích thước 2-3/8 inch | AF8MNN 29AP04 87763.25 "2.375 "€161.03
WRIGHT TOOL Ổ cắm tác động tiêu chuẩn 8724, Ổ đĩa 1 inch, 12 điểm, Kích thước 3/4 inch | AF8NGQ 29AN85 87242.25 "3 / 4 "€77.25
WRIGHT TOOL 8728 Ổ cắm tác động tiêu chuẩn, Ổ đĩa 1 inch, 12 điểm, Kích thước 7/8 inch | AF8NGR 29AN86 87282 13 / 32 "7 / 8 "€73.80
WRIGHT TOOL Ổ cắm tác động tiêu chuẩn 8730, Ổ đĩa 1 inch, 12 điểm, Kích thước 15/16 inch | AF8NGT 29AN87 87302.437 "15 / 16 "€73.80
WRIGHT TOOL 8732 Ổ cắm tác động tiêu chuẩn, Ổ đĩa 1 inch, 12 điểm, Kích thước 1 inch | AF8NGU 29AN88 87322 17 / 32 "1"€73.80
WRIGHT TOOL 8734 Ổ cắm tác động tiêu chuẩn, Ổ đĩa 1 inch, 12 điểm, Kích thước 1-1/16 Inch | AF8NGV 29AN89 87342 9 / 16 "1-1 / 16 "€73.80

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WRIGHT TOOL Ổ cắm tác động tiêu chuẩn 8756, ổ đĩa 1 inch, 12 điểm, kích thước 1-3/4 inch
€92.98 /đơn vị