Wright Tool 84932 | Ổ cắm tác động, Ổ đĩa 1 1/2 inch, Kích thước 2 inch, 6 điểm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WRIGHT TOOL 84932 Ổ cắm tác động sâu, Ổ đĩa 1-1/2 inch, 6 điểm, Kích thước 2 inch | AB6UVE 22FG63

WRIGHT TOOL 84932 Ổ cắm tác động sâu, ổ đĩa 1-1/2 inch, 6 điểm, kích thước 2 inch

Trong kho
Khoản mục: AB6UVE phần: 84932Tham chiếu chéo: 22FG63
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
€363.67 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm tác động
Kích thước ổ đĩa1.5 "
Loại ổSquare
Kết thúcOxit đen
Vật chấtThép hợp kim rèn nóng
Số điểm6
Loại đầu raHex
Chiều dài tổng thể6 11 / 16 "
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy2"
Độ sâu ổ cắmSâu
UPC076799718198

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.69
Chiều cao tàu (cm)16.99
Chiều dài tàu (cm)10.8
Chiều rộng tàu (cm)10.8
Mã HS8204200000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại đầu raChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
WRIGHT TOOL 84938 Ổ cắm tác động sâu, Ổ đĩa 1-1/2 inch, 6 điểm, Kích thước 2-3/8 inch | AB6UVF 22FG69 84938Hex7 1 / 16 "2.375 "€489.98
WRIGHT TOOL 84944 Ổ cắm tác động sâu, Ổ đĩa 1-1/2 inch, 6 điểm, Kích thước 2-3/4 inch | AB6UVG 22FG75 84944Hex7 5 / 16 "2.75 "€711.99
WRIGHT TOOL 84956 Ổ cắm tác động sâu, Ổ đĩa 1-1/2 inch, 6 điểm, Kích thước 3-1/2 inch | AB6UVH 22FG87 84956Hex7.437 "3.5 "€1,037.37
WRIGHT TOOL 84921 Ổ cắm tác động sâu, Ổ đĩa 1-1/2 inch, 6 điểm, Kích thước 1-5/16 Inch | AF7PPR 22FG52 84921Hex6 11 / 16 "1 5 / 16 "€334.95
WRIGHT TOOL 84922 Ổ cắm tác động sâu, Ổ đĩa 1-1/2 inch, 6 điểm, Kích thước 1-3/8 inch | AF7PPT 22FG53 84922Hex6 11 / 16 "1.375 "€373.22
WRIGHT TOOL 84923 Ổ cắm tác động sâu, Ổ đĩa 1-1/2 inch, 6 điểm, Kích thước 1-7/16 inch | AF7PPU 22FG54 84923Hex6 11 / 16 "1.437 "€357.91
WRIGHT TOOL 84924 Ổ cắm tác động sâu, Ổ đĩa 1-1/2 inch, 6 điểm, Kích thước 1-1/2 inch | AF7PPV 22FG55 84924Hex6 11 / 16 "1.5 "€354.09

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WRIGHT TOOL 84932 Ổ cắm tác động sâu, ổ đĩa 1-1/2 inch, 6 điểm, kích thước 2 inch
€363.67 /đơn vị