Wright Tool 848c44 | Ổ cắm, Ổ đĩa 1 1/2 Inch, Kích thước 2 3/4 Inch, 6 điểm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WRIGHT TOOL 848C44 Ổ cắm cờ lê, Ổ đĩa 1-1/2 Inch, Kích thước 2-3/4 Inch | AB8TLE 29AT58

WRIGHT TOOL Ổ cắm cờ lê 848C44, ổ đĩa 1-1/2 inch, kích thước 2-3/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AB8TLE phần: 848C44Tham chiếu chéo: 29AT58
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
€1,115.19 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm
Kích thước ổ đĩa1.5 "
Loại ổSquare
Kết thúcOxit đen
Vật chấtThép giả
Số điểm6
Loại đầu raHex
Chiều dài tổng thể3.5 "
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy2.75 "
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
UPC076799734297

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.31
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS8204200000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
WRIGHT TOOL 848C48 Ổ cắm cờ lê, Ổ đĩa 1-1/2 inch, Kích thước 3 inch | AB8TLF 29AT59 848C483-9 / 16 "3"€1,115.19
WRIGHT TOOL 848C36 Ổ cắm cờ lê, Ổ đĩa 1-1/2 Inch, Kích thước 2-1/4 Inch | AF8NTY 29AT56 848C363.375 "2.25 "€1,181.26
WRIGHT TOOL 848C40 Ổ cắm cờ lê, Ổ đĩa 1-1/2 Inch, Kích thước 2-1/2 Inch | AF8NTZ 29AT57 848C403.437 "2.5 "€1,181.26
WRIGHT TOOL 848C56 Ổ cắm cờ lê, Ổ đĩa 1-1/2 Inch, Kích thước 3-1/2 Inch | AF8NUA 29AT60 848C563.875 "3.5 "€1,174.85

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WRIGHT TOOL Ổ cắm cờ lê 848C44, ổ đĩa 1-1/2 inch, kích thước 2-3/4 inch
€1,115.19 /đơn vị