Wright Tool 84829 | Ổ cắm tác động, Ổ đĩa 1 1/2 inch, Kích thước 1 13/16 inch, 6 điểm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WRIGHT TOOL 84829 Ổ cắm tác động tiêu chuẩn, Ổ đĩa 1-1/2 inch, 6 điểm, Kích thước 1-13/16 Inch | AF8NQQ 29AT02

WRIGHT TOOL Ổ cắm tác động tiêu chuẩn 84829, ổ 1-1/2 inch, 6 điểm, kích thước 1-13/16 inch

Trong kho
Khoản mục: AF8NQQ phần: 84829Tham chiếu chéo: 29AT02
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
€255.74 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm tác động
Kích thước ổ đĩa1.5 "
Loại ổSquare
Kết thúcOxit đen
Vật chấtThép hợp kim rèn nóng
Số điểm6
Loại đầu raHex
Chiều dài tổng thể3.375 "
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy1-13 / 16 "
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.64
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8204200000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại đầu raChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
WRIGHT TOOL 84821 Ổ cắm tác động tiêu chuẩn, Ổ đĩa 1-1/2 inch, 6 điểm, Kích thước 1-5/16 inch | AF8NQG 29AR93 84821Hex3.125 "1 5 / 16 "€236.36
WRIGHT TOOL 84822 Ổ cắm tác động tiêu chuẩn, Ổ đĩa 1-1/2 inch, 6 điểm, Kích thước 1-3/8 inch | AF8NQH 29AR94 84822Hex3.125 "1.375 "€235.75
WRIGHT TOOL 84823 Ổ cắm tác động tiêu chuẩn, Ổ đĩa 1-1/2 inch, 6 điểm, Kích thước 1-7/16 Inch | AF8NQJ 29AR95 84823Hex3.187 "1.437 "€235.75
WRIGHT TOOL 84824 Ổ cắm tác động tiêu chuẩn, Ổ đĩa 1-1/2 inch, 6 điểm, Kích thước 1-1/2 inch | AF8NQK 29AR96 84824Hex3.25 "1.5 "€243.63
WRIGHT TOOL 84825 Ổ cắm tác động tiêu chuẩn, Ổ đĩa 1-1/2 inch, 6 điểm, Kích thước 1-9/16 Inch | AF8NQL 29AR97 84825Hex3.25 "1-9 / 16 "€253.85
WRIGHT TOOL 84826 Ổ cắm tác động tiêu chuẩn, Ổ đĩa 1-1/2 inch, 6 điểm, Kích thước 1-5/8 inch | AF8NQM 29AR98 84826Hex3.25 "1.625 "€253.30
WRIGHT TOOL 84827 Ổ cắm tác động tiêu chuẩn, Ổ đĩa 1-1/2 inch, 6 điểm, Kích thước 1-11/16 Inch | AF8NQN 29AR99 84827Hex3.25 "1-11 / 16 "€246.05

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WRIGHT TOOL Ổ cắm tác động tiêu chuẩn 84829, ổ 1-1/2 inch, 6 điểm, kích thước 1-13/16 inch
€255.74 /đơn vị